SQUARE D Busway Plug In Unit
stil | Model | Amper | derinlik | Yükseklik | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PBPQO3A100 | 100 | 3.75 " | 14.75 " | 240 VAC | 10 " | €1,099.64 | |
B | PHD36125GN | 125 | 8" | 20 1 / 3 " | 277 / 480 VAC | 8.5 " | €10,723.72 | |
C | PHD36125G | 125 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | €10,168.25 | |
B | PHD36150G | 150 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | €10,243.29 | |
B | PHD36150GN | 150 | 8" | 20 1 / 3 " | 277 / 480 VAC | 8.5 " | €9,916.73 | |
D | PJD36175GN | 175 | 8" | 20 1 / 3 " | 277 / 480 VAC | 8.5 " | €10,962.03 | |
D | PJD36175G | 175 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | €11,059.09 | |
D | PJD36200G | 200 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | €11,059.09 | |
E | PQ4220G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | 120 - 208/240 VAC | 22.5 " | €6,483.20 | |
E | PS4220G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | 240 VAC | 22.5 " | €6,532.96 | |
D | PJD36200GN | 200 | 8" | 20 1 / 3 " | 277 / 480 VAC | 8.5 " | €11,854.07 | |
E | PQ3220G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | 240 VAC | 22.5 " | €5,851.09 | |
F | PS4620G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | 600 VAC | 22.5 " | €6,703.57 | |
D | PJD36225G | 225 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | €11,059.09 | |
D | PJD36250G | 250 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | €15,278.54 | |
G | PBQ3640G | 400 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | €16,617.17 | |
H | PBQ4660G | 600 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | €23,922.62 | |
I | PBQ3660G | 600 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | €21,869.33 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Depo rafları
- Elektronik Siren Sistemleri
- Kapı menteşeleri
- Spektrofotometreler
- Ses Veri Jak Kutuları
- Santrifüj Pompaları
- Yangınla Mücadele Kıyafetleri ve Aksesuarları
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- Atık Öğütücüler
- Güvenli Saklama
- WHEELER-REX IPS Montaj Koruyucu
- PARKER P serisi, Filtre Çekirdeği Değiştirin
- CJT KOOLCARB Stil 172, Karbür Uçlu Ekstra Uzun Matkap Ucu, Kaplamasız Yüzey
- MJ MAY Rulo Stok, 5 Feet X 3 İnç
- COOPER B-LINE Ayarlanabilir Kutu Stabilizatörleri
- HOFFMAN Kompakt 2 Serisi Flanşlı Dirsek Kaplinler
- HOFFMAN Climaguard Serisi TX38 Dış Mekan Isı Eşanjörleri
- STARRETT Mikrometre Bilya Ekleri
- EDWARDS MFG 60 Ton Dükkan Presi
- WEG Elektrik Motorları, 5Hp