SQUARE D PBPQO3A100 Fişli Ünite Qo Ünitesi 100a
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Busway Plug In Ünitesi |
Amper | 100 |
Kırıcı Tipi | QO / QOB |
derinlik | 3.75 " |
Muhafaza Değerlendirmesi | NEMA 1 |
Yükseklik | 14.75 " |
Kutup sayısı | 3 |
Faz / Tel | 3 Faz, 3 Telli |
Gerilim | 240 VAC |
genişlik | 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 43.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 8536304000 |
PLATFORM | Model | Amper | derinlik | Yükseklik | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBQ3660G | 600 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | €9,997.32 | ||
PBQ3640G | 400 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | €8,436.04 | ||
PBQ4660G | 600 | 13.75 " | 42 " | 240 / 600 VAC | 21 " | €24,220.51 | ||
PS4220G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | 240 VAC | 22.5 " | €6,593.71 | ||
PS4620G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | 600 VAC | 22.5 " | €6,710.26 | ||
PQ3220G | 200 | 11-2 / 5 " | 16 1 / 5 " | 240 VAC | 22.5 " | €5,905.50 | ||
PHD36125G | 125 | 8" | 20 1 / 3 " | 600 VAC | 8.5 " | €10,262.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00