SQUARE D Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler: LC Serisi
stil | Model | Amper | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LC36300 | 300A | 3 | 600V | €9,117.70 | |
A | LC36350 | 350A | 3 | 600V | €9,117.70 | |
B | LC36450-1021 | 450 | 3 | 600 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | LC36450 | 450A | 3 | 600V | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | LC36500 | 500A | 3 | 600V | €9,379.43 | |
B | LC26600AC | 600 | 2 | 600 | €5,542.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler: LC Serisi
Square D LC Serisi devre kesiciler, aşırı akım ve kısa devre koşullarına karşı koruma için ticari ve endüstriyel elektrikli cihazlarda kurulum için tasarlanmıştır. Bu cihazlar 600A'ya kadar akım derecelerini işleyebilir ve 65VAC'de maksimum 480kA kesme kapasitesi sağlar. Sırasıyla kablolama ve kurulum kesinti süresini azaltmak için yük tarafı pabuç terminalleri ile donatılmış I-Line tarzı geçmeli tasarıma ve şiddetli güç dalgalanmalarına anında tepki vermek için bir termik manyetik açmaya sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ark Kaynakçı Aksesuarları
- Araç Müstakil Gizli İkaz Lambaları
- Düz Bıçaklı Prizler
- Sınıf J Sigortalar
- Lastikler ve Tekerlekler
- Yardımcı Arabalar
- Bükme
- Davul
- Voltaj regülasyonu
- Gölet Havalandırma
- SHARPE VALVES 316 Paslanmaz Çelik Sıralı Küresel Vana, FNPT x FNPT
- WIEGMANN Ekstra Derin Basmalı Düğme Muhafazası
- KEEPER Bungee Kordon
- APPROVED VENDOR Gümüş Çanta
- GLOBE SCIENTIFIC Mikroskop Slayt Kutusu, Kırmızı
- BENCHMARK SCIENTIFIC Tek Blok Dijital Kuru Banyolar
- WILKERSON O-halkalar
- VESTIL STEP Serisi Tekerlekli Basamaklı Tabureler
- VESTIL Gerilim Değiştiriciler