SQUARE D LC26600AC Kompakt Devre Kesici, 65V'de 480kAIC, 600A, 2 Kutuplu
Madde: CE6HER
Modeli: LC26600AC
€5,542.45 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | şalter |
Amper | 600 |
çerçeve Tipi | LC |
GTIN | 00785901744016 |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 600 |
Gerilim türü | AC |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.83 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
LC36300 | 300A | 3 | 600V | €9,117.70 | ||
LC36350 | 350A | 3 | 600V | €9,117.70 | ||
LC36450 | 450A | 3 | 600V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
LC36500 | 500A | 3 | 600V | €9,379.43 | ||
LC36450-1021 | 450 | 3 | 600 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00