SQUARE D NC Serisi Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
NC Serisi Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler
Square D NC Serisi devre kesiciler, elektrik devrelerini kısa devre ve aşırı akım koşullarından korumak için panolar ve yük merkezleri ile kullanım için idealdir. Kurulum kolaylığı için I-Line tarzı geçmeli montaj özelliği ile entegre olarak gelirler ve ayrıca ters beslemeli uygulamalar için de uygundurlar. Bu cihazların kalıplanmış kasaları, akım taşıyan bileşenleri, tetikleme cihazlarını ve diğer mekanizmaları kompakt bir alan içinde tutar. 3 kutuplu yapıya sahip bu kesiciler, 100V'de maksimum 480kA kesme kapasitesi sağlayabilir ve UL, CSA ve IEC standartlarına uygundur. 1000 ila 1200A arasında değişen akım değerlerinde mevcut olan bu NC Serisi devre kesicilerden geniş bir yelpazeden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ses Veri Konektörleri
- Lamba Kablosu
- Izgara ve Panjur Aksesuarları
- Hidrolik Vibratörler
- Motor Yağmurlukları
- Zamanlayıcılar
- Hava filtreleme
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- Otomotiv Yağları
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- KEO Havşa Başlıkları, Yüksek Hız Çeliği, 4 Ağız, 82 Derece Dahil Açı
- PANDUIT Pan Çelik (R) MLT-H İşaret Plakası
- BRADY Muayene Etiketleri
- DAYTON Zemin Yıkayıcı, Tek, 17 "Boyut, 1.5 Hp, 175 Rpm
- MAG-MATE Seramik Mıknatıs Malzemesi
- INSTOCK Epoksi Çalışma Yüzeyi, Siyah
- HOFFMAN Tip 12 Ayırma Muhafazaları
- ARO Çıkış Manifoldları
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 5995 Serisi
- INGERSOLL-RAND Bantlı V-Kayışları