SQUARE D I-Line Busway Plug-In Üniteleri
stil | Model | Amper | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | PHJ36060GNU31X | 60 | €7,296.55 | |
A | PHJ36060GNU33X | 60 | €7,693.16 | |
A | PHJ36060GNU44X | 60 | €10,624.09 | |
A | PHJ36100GNU31X | 100 | €8,467.77 | |
A | PHJ36100GNU33X | 100 | €8,864.38 | |
A | PHJ36100GNU44X | 100 | €11,795.32 | |
A | PHJ36150GNU33X | 150 | €17,959.30 | |
A | PHJ36150GNU31X | 150 | €17,562.68 | |
A | PHJ36150GNU44X | 150 | €20,890.22 | |
B | PJJ36250GNU33X | 250 | €23,635.02 | |
B | PJJ36250GNU31X | 250 | €23,069.46 | |
B | PJJ36250GNU43X | 250 | €25,532.18 | |
B | PJJ36250GNU44X | 250 | €27,810.21 |
I-Line Busway Plug-In Üniteleri
Kare D bara yolu devre kesicileri, I-Line 2 Busway üniteleriyle birlikte kullanılır. Bu J çerçeve kesiciler, uzun süreli, kısa süreli ve anlık akım sınırlama işlevi sağlamak için programlanabilir Micrologic elektronik açma özelliğine ve sorunsuz kurulum için fişli ünite montajına sahiptir. 4 AWG - 6/2 AWG (topraklama kablosu) ve 0/3 AWG - 0 kcmil (faz ve nötr kablo) boyutlarındaki kabloları barındırmak için 350 telli dahili topraklama veri yolu ile donatılmıştır. Bu kesiciler, güvenilir çalışma için UL listeli ve CSA onaylıdır ve 60A - 250A akım derecelerinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pil Özel Araçları
- Masa Taşıyıcı ve Taşıyıcı Aksesuarları
- Çarpıcı ve Ağır Anahtarlar
- Kombinasyon Başlatıcılar
- Pnömatik Kontrol Vanaları
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Makine Kesme Aletleri
- Polisaj
- Özel Güvenlik Araçları
- Gürültü kontrolü
- APPROVED VENDOR Özlü Fiş
- CONDOR Sünger Çekirdekli Sırt Desteği
- JR SMITH Yer Sifonu Gövdesi
- REDINGTON Saat Metre Ac Kuvars
- EDWARDS SIGNALING LED İşaretler
- APOLLO VALVES A127 Serisi Basınç Düşürücü Otomatik Kontrol Vanaları
- SPEARS VALVES PVC Diyaframlı Vanalar, Flanşlı Uçlar, FKM Destekli PTFE Diyafram
- EATON Power Pedestal Metre Kapakları
- KERN AND SOHN OBB-AC Serisi Swing Out Kondenserler
- BROWNING 160 Nolu Zincir İçin Çelik Minimum Çaplı Tek Dişliler, Tip C