SQUARE D NEMA, Katı Hal Aşırı Yük Rölesi
stil | Model | Akım aralığı | derinlik | Yükseklik | NEMA Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9065SFB20 | 1.50 - 4.50A | 4.5 " | 2.8 " | 00B | 2.2 " | €346.72 | |
A | 9065SFC20 | 3.00 - 9.00A | 4.5 " | 2.8 " | 00C | 2.2 " | €347.18 | |
B | 9065SF020 | 6.00 - 18.0A | 6.1 " | 5.5 " | 0 | 5.3 " | €333.11 | |
B | 9065SF120 | 9.00 - 27.0A | 6.3 " | 5.5 " | 1 | 5.4 " | €336.71 | |
B | 9065ST220 | 15.0 - 45.0A | 6" | 5.8 " | 2 | 5.5 " | €432.19 | |
B | 9065SF220 | 15.0 - 45.0A | 6.3 " | 5.8 " | 2 | 5.6 " | €480.11 | |
C | 9065SF320 | 30.0 - 90.0A | 8" | 5.4 " | 3 | 6.7 " | €573.59 | |
C | 9065ST320 | 30.0 - 90.0A | 7.3 " | 5.9 " | 3 | 7" | €523.14 | |
C | 9065ST420 | 45.0 - 135A | 7.3 " | 5.9 " | 4 | 7" | €793.12 | |
A | 9065SF420 | 45.0 - 135A | 4.5 " | 2.9 " | 4 | 5.3 " | €889.83 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- FırdöndüRDÜ'ler
- turnbuckles
- Alev Almaz Yağmurluklar
- İskele Aşamaları
- Kayış Anahtarları
- Havalı El Aletleri
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- vidalar
- Cıvata
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- FALCON LOCK Sürgü
- CONDOR D-Halka Uzantısı
- SMC VALVES 1/4 "Tüp Boyuna Sahip Hız Kontrol Vanası
- GENERAL ELECTRIC FB100 Serisi Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler
- DIXON Union Dirsekler
- 3M Banyo Temizleyici, 1 Qt Temizleyici Konteyner Boyutu
- NUPLA Kare Uçlu Kürekler
- GRAINGER Patch Panel, 12p, Yarım U
- DAYTON Tekerlek Kitleri
- ENERPAC RSQ Serisi Kare Tahrikli Hidrolik Tork Anahtarı Setleri