Square D 9065st220 | Katı Hal Aşırı Yük Rölesi 15 - 45a | 21:81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SQUARE D 9065ST220 Katı Hal Aşırı Yük Rölesi 15 - 45a | AF7HFY 21AM81

SQUARE D 9065ST220 Katı Hal Aşırı Yük Rölesi 15 - 45a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HFY Modeli: 9065ST220Çapraz Referans: 21AM81
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
€432.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Hal Aşırı Yük Rölesi
Akım aralığı15.0 - 45.0A
derinlik6"
GTIN785901750017
Yükseklik5.8 "
NEMA Boyutu2
Kutup sayısı3
Algılama YöntemiElektronik
Ayrı MontajYok hayır
Başlangıç ​​TipiNEMA
Gezi Sınıfı10 ya 20
Gerilim600 VAC
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)13.49
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)13.69
HS kodu8536490075

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkım aralığıderinlikYükseklikNEMA BoyutugenişlikÜcret
SQUARE D 9065ST320 Katı Hal Aşırı Yük Rölesi 30 - 90a | AF7HFZ 21AM82 9065ST32030.0 - 90.0A7.3 "5.9 "37"€523.14
KARE D 9065ST420 Katı Hal Aşırı Yük Rölesi 45 - 135a | AF7HGA 21AM83 9065ST42045.0 - 135A7.3 "5.9 "47"€793.12
KARE D 9065SF020 Katı Hal Aşırı Yük Rölesi 6 - 18a | AF7HGB 21AM84 9065SF0206.00 - 18.0A6.1 "5.5 "-5.3 "€333.11
KARE D 9065SF120 Katı Hal Aşırı Yük Rölesi 9 - 27a | AF7HGC 21AM85 9065SF1209.00 - 27.0A6.3 "5.5 "15.4 "€336.71
KARE D 9065SF220 Katı Hal Aşırı Yük Rölesi 15 - 45a | AF7HGD 21AM86 9065SF22015.0 - 45.0A6.3 "5.8 "25.6 "€480.11
KARE D 9065SF320 Katı Hal Aşırı Yük Rölesi 30 - 90a | AF7HGE 21AM87 9065SF32030.0 - 90.0A8"5.4 "36.7 "€573.59
KARE D 9065SF420 Katı Hal Aşırı Yük Rölesi 45 - 135a | AF7KUC 21TV76 9065SF42045.0 - 135A4.5 "2.9 "45.3 "€889.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D 9065ST220 Katı Hal Aşırı Yük Rölesi 15 - 45a
€432.19 / Adet