SQUARE D QO-HID Minyatür Devre Kesiciler
stil | Model | genişlik | AC Voltaj Derecesi | Amper | DC Gerilim Değerlendirmesi | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | Kutup sayısı | Terminal bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO120HID | 0.75 " | 120 / 240 VAC | 20 | 48 VDC | 8 AWG | 14 AWG | 1 | Vidalı kelepçe | €31.98 | |
B | QO140HID | 0.75 " | 120 VAC | 40 | Oylanmamış | 2 AWG | 8 AWG | 1 | Kutu Pabucu | €55.69 | |
C | QO215HID | 1.5 " | 120 / 240 VAC | 15 | 48 VDC | 8 AWG | 14 AWG | 2 | Vidalı kelepçe | €127.31 | |
C | QO220HID | 1.5 " | 120 / 240 VAC | 20 | Oylanmamış | 8 AWG | 14 AWG | 2 | Vidalı kelepçe | €127.31 | |
D | QO320HID | 2.25 " | 240 VAC | 20 | 48 VDC | 8 AWG | 14 AWG | 3 | Vidalı kelepçe | €609.81 |
QO-HID Minyatür Devre Kesiciler
Kare D aydınlatma devre kesicileri, hatalı akımlara karşı koruma sağlamak için yüksek yoğunluklu deşarj aydınlatmasını ve flüoresan sistemlerini besleyen devrelerde kullanıma uygundur. Bu UL listesinde yer alan devre kesiciler, sınırlı panolarda kurulum kolaylığı ve sorunsuz yeniden düzenleme sağlamak için kompakt, takılabilir bir montaj tasarımına ve kablo kesintisi süresini azaltmak için vida kelepçesi / kutu pabucu terminallerine sahiptir. Tek, çift ve üç kutuplu varyantlarda mevcut olan bu QO-HID devre kesicilerinin geniş yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Endüstriyel İşaretleyiciler
- Lehimleme Akı
- Pil ve Kablo Konnektörleri
- Ultrasonik Akış Ölçerler
- Duvara Montaj Pergelleri
- Otomotiv Elektrik
- lehimleme
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Tel ve Kablo
- TROEMNER Hassas Ağırlık Seti
- 3M Disk Pedi Yüz Plakaları
- EDWARDS SIGNALING Patlama Korumalı Ziller
- DURHAM MANUFACTURING Hortum Kelepçe Rafları
- MERSEN FERRAZ 7.2kV / 8.25kV Yüksük Montajlı Trafo Sigortaları
- PLAST-O-MATIC ARV Serisi Termoplastik Hava Tahliye Vanaları
- ANVIL Dişli Swage Nipeller
- KERN AND SOHN EOC-ACC Serisi Montaj Braketleri
- TOUGH GUY Temizleme Tuğlaları
- CAMPBELL Mandal Kancası Çıtçıtları