Square D Qo140hid | Fişli Devre Kesici 40a 1p 10ka 240v | 2glp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QO140HID Fişli Devre Kesici 40a 1p 10ka 240v | AF9GWU 2GLP7

SQUARE D QO140HID Fiş Devre Kesici 40a 1p 10ka 240v

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9GWU Modeli: QO140HIDÇapraz Referans: 2GLP7
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
€55.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AC Voltaj Derecesi120 VAC
Amper40
Devre Kesici Tipiyüksek yoğunluklu deşarj
DC Gerilim DeğerlendirmesiOylanmamış
derinlik2.91 "
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG
Min. Tel Boyutu8 AWG
Kutup sayısı1
Terminal bağlantısıKutu Pabucu
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)15.54
Gemi uzunluğu (cm)15.01
Gemi genişliği (cm)9.53
HS kodu8536200020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAC Voltaj DerecesiAmperDC Gerilim DeğerlendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıTerminal bağlantısıÜcret
KARE D QO120HID Fişli Devre Kesici 20a 1p 10ka 240v | AA9GEZ 1D236 QO120HID0.75 "120 / 240 VAC2048 VDC8 AWG14 AWG1Vidalı kelepçe€31.98
KARE D QO215HID Fişli Devre Kesici 15a 2p 10ka 240v | AA9GFW 1D256 QO215HID1.5 "120 / 240 VAC1548 VDC8 AWG14 AWG2Vidalı kelepçe€127.31
KARE D QO220HID Fişli Devre Kesici 20a 2p 10ka 240v | AA9GGK 1D305 QO220HID1.5 "120 / 240 VAC20Oylanmamış8 AWG14 AWG2Vidalı kelepçe€127.31
KARE D QO320HID Fişli Devre Kesici 20a 3p 10ka 240v | AF9GYD 2GLW9 QO320HID2.25 "240 VAC2048 VDC8 AWG14 AWG3Vidalı kelepçe€609.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QO140HID Fiş Devre Kesici 40a 1p 10ka 240v
€55.69 / Adet