KARE D Ünite Montajlı Devre Kesiciler, 3 Kutuplu
stil | Model | genişlik | Amper | Devre Kesici Tipi | derinlik | uzunluk | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | Terminal bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU320VH | 1.5 " | 20 | Yüksek Kesme Kapasitesi | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | €828.11 | |
B | QOU370 | 2.25 " | 70 | Standart | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | Yarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük) | €231.90 | |
C | QOU31001021 | 3" | 100 | Şant Gezisi | 2.96 " | 4.45 " | 2 / 0 AWG | 12 AWG | Yarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük) | €396.61 | |
C | QOU3601021 | 3" | 60 | Şant Gezisi | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | Yarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük) | €632.24 | |
C | QOU3151021 | 3" | 15 | Şant Gezisi | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | Yarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük) | €761.87 | |
C | QOU3501021 | 3" | 50 | Şant Gezisi | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | Yarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük) | €759.56 |
Ünite Montajlı Devre Kesiciler, 3 Kutuplu
3 kutuplu konfigürasyondaki Square D QOU Serisi devre kesiciler, aşırı akım koruması ve hem AC hem de DC elektrik sistemlerini açmak için tasarlanmıştır. Bu devre kesiciler, ayrı bir elektrik kaynağından enerji verilen bir açma bobini kullanarak devre kesiciyi uzak bir konumdan açan bir şönt açma mekanizmasına sahiptir. Tek telli alüminyum ve bakır iletkenleri kabul etmek için UL listeli ve CSA sertifikalı oluklu kutu tipi pabuçlara sahiptirler. Bu devre kesiciler, yüksek dielektrik dayanımı sağlamak için cam takviyeli yalıtım malzemesinden yapılmış bir kutu içinde gelir. Visi-Trip göstergesi, devreden çıkma durumuna ilişkin görsel bir gösterge sunar. QOU Serisi devre kesiciler, maksimum 100A akım değerinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tarama Alanı ve Bodrum Fanları
- Cüce Kilitleme Cihazları
- Evaporatif Soğutucu Motorlar
- Palet Minderi
- İnşaat Demiri Korozyon Bulucuları
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Radyatörler Kazanlar ve Aksesuarlar
- Bağlantı Araçları
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- MUELLER INDUSTRIES İki Yönlü Temizleme Tişört
- GRACO 0.010 "Havasız Püskürtme Tabancası Ucu
- OSG Sağ El Karbür Frez, Sivri Koni Şekli
- PARKER P31D Serisi, Pilot Hava Kontrol Vanaları
- VULCAN HART Tel Seti Montajı
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 125 IPS Fabrikasyon Montaj 30 Derece. Dirsekler, Conta x Conta
- SIGNODE Sıkıştırma Yayları
- MSA Baretler
- FANTECH FIDT Serisi İzoleli Flex Kanallar
- BOSTON GEAR SH Serisi Yastık Blokları Yüksek Destekli Bilyalı Rulmanlar