Square D Qou3601021 | Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 3p 60a | 2jxr4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QOU3601021 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 3p 60a | AF9HTE 2JXR4

SQUARE D QOU3601021 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 3p 60a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9HTE Modeli: QOU3601021Çapraz Referans: 2JXR4
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
€689.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ünite Montajlı Devre Kesici
AC Voltaj Derecesi240 VAC
Amper60
Devre Kesici TipiŞant Gezisi
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik2.98 "
uzunluk4.05 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı3
Faz3
Terminal bağlantısıYarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük)
UPC785901090366
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.05
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)15.11
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8536200020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAmperDevre Kesici TipiderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuTerminal bağlantısıÜcret
KARE D QOU31001021 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 3p 100a | AF9HRJ 2JXL1 QOU310010213"100Şant Gezisi2.96 "4.45 "2 / 0 AWG12 AWGYarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük)€1,108.31
KARE D QOU320VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 3p 20a | AF9HRP 2JXN1 QOU320VH1.5 "20Yüksek Kesme Kapasitesi2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)€801.77
KARE D QOU3501021 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 3p 50a | AF9HTC 2JXR1 QOU35010213"50Şant Gezisi2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGYarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük)€787.32
KARE D QOU370 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 3p 70a | AG7EBD 6B008 QOU3702.25 "70Standart2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)€699.90
KARE D QOU3151021 Ünite Montajlı Devre Kesici QOU 3 P 15A | AH2PAJ 2JXL7 QOU31510213"15Şant Gezisi2.98 "4.05 "2 AWG14 AWGYarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük)€791.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOU3601021 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 3p 60a
€689.52 / Adet