STAFFORD MFG Signature Serisi, Tek Parça Ayrık Sağ Yönlü ACME Dişli Mil Bilezikleri
stil | Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10L108 | 1 1/2 "-4 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | €53.44 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 10L104 | 1 1/4 "-5 | 2.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | €51.03 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 10L102 | 1 1/8 "-5 | 2.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | €74.02 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 10L112 | 1 3/4 "-4 | 3.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 10L106 | 1 3/8 "-4 | 2.625 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 10L100 | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | €36.58 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 10L008 | 1 / 2 "-10 | 1.313 " | 10-32x5/8 | 0.500 " | €29.67 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 10L208 | 2 1/2 "-3 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 1" | €249.00 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 10L204 | 2 1/4 "-3 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 10L200 | 2-4 | 3.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | €101.18 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 10L012 | 3 / 4 "-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | €33.43 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 10L006 | 3 / 8 "-12 | 1.130 " | 8-32x1/2 | 0.500 " | €28.16 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 10L010 | 5 / 8 "-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €31.31 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 10L014 | 7 / 8 "-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | €55.08 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 10L007 | 7 / 16 "-12 | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.500 " | €29.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Signature Serisi, Tek Parça Ayrık Sağ ACME Dişli Mil Bilezikleri
Stafford Manufacturing Signature Serisi tek parça bölünmüş sağ acme dişli mil bilezikleri, standart ACME dişli millerde kullanılmak üzere tasarlanmış hassas mühendislik bileşenleridir. Bu ACME dişli bilezikler strok sınırlama, durdurma, yükseklik ve yay gerdirme için idealdir. Dayanıklılık, bozulmayan özellikler ve yüksek sıkıştırma gücü için siyah oksit kaplamalı çelik yapıya sahiptirler. Bu şaft bilezikleri, kolay ve güvenli ayarlamalar için gömme alaşımlı çelik vidalara sahiptir. 0.5 0.75, 0.625 ve 1 inç genişlik çeşitleri mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Araç Afişleri ve Afiş Tutucular
- MIG Aksesuarları
- ABS Boru Bağlantı Parçaları
- Kaydırmalı Testere Bıçakları
- Basma Düğmeli Muhafazalar
- Sondaj Aksesuarları
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Elektronik
- Otomotiv Kimyasalları
- EAGLE GROUP Mobil Alet Masası
- METRO Kısa Çekmeceli Tote Bölücü
- BECKETT Hava Tüpü Kombinasyonu
- KEO Orta Rayba Seti 5 Parça 3 Ağızlı
- SCHLAGE ND Serisi, Sparta Stili Kollu Kilit Seti
- MERSEN FERRAZ Protistor sigortalar, 550 ila 1250VAC
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf Süzgeçler, True Union SR Dişli Uçlar, FKM
- MARTIN SPROCKET Tek Konik Burçlu Makaralı Zincir Dişlileri, 35 Zincir Numarası
- NORTON ABRASIVES Takılı Nokta
- MORSE DRUM Manifoldlar