STAFFORD MFG 10L204 Dişli Mil Bileziği, Sağ Diş, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 2-1/4-3 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6FPG
Modeli: 10L204
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 2 1/4 "-3 |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 3.750 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 3 / 8-24 x 1 |
Tip | Sağ El ACME |
genişlik | 1" |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
10L006 | 3 / 8 "-12 | 1.130 " | 8-32x1/2 | 0.500 " | €28.16 | TEKLİF TALEBİ
|
10L007 | 7 / 16 "-12 | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.500 " | €29.82 | TEKLİF TALEBİ
|
10L008 | 1 / 2 "-10 | 1.313 " | 10-32x5/8 | 0.500 " | €29.67 | TEKLİF TALEBİ
|
10L010 | 5 / 8 "-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €31.31 | TEKLİF TALEBİ
|
10L012 | 3 / 4 "-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | €33.43 | TEKLİF TALEBİ
|
10L014 | 7 / 8 "-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | €55.08 | TEKLİF TALEBİ
|
10L100 | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | €36.58 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00