STAFFORD MFG 5LM014014TK Rijit Şaft Kaplini, 3 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 5mm Kama, 14 x 14mm İç Çap, Çelik
Öğe: CJ6GUH
Modeli: 5LM014014TK
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Mil Kaplin |
Delik boyutu | 14 mm |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Kama Boyutu | 5mm |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 30mm |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | M4 x 0.7 |
toplam uzunluk | 50 mm |
Tip | Düşük Profil |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | toplam uzunluk | Delik boyutu | Kama A | Tip | kama B | Kama Boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008T | 1.875 " | 1 / 2 " | - | Yüksek güç | - | - | 1.250 " | 8-32x1/2 | €106.76 | TEKLİF TALEBİ
|
5L010010T | 2.250 " | 5 / 8 " | - | Yüksek güç | - | - | 1.500 " | 10-32x5/8 | €139.86 | TEKLİF TALEBİ
|
5L012012T | 2.625 " | 3 / 4 " | - | Yüksek güç | - | - | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | €145.38 | TEKLİF TALEBİ
|
5L100100T | 3" | 1" | - | Yüksek güç | - | - | 2" | 1/4-28 x 3/4 | €160.63 | TEKLİF TALEBİ
|
5L104104T | 3.375 " | 1-1 / 4 " | - | Yüksek güç | - | - | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | €194.65 | TEKLİF TALEBİ
|
5L106106T | 3.625 " | 1-3 / 8 " | - | Yüksek güç | - | - | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | €181.10 | TEKLİF TALEBİ
|
5L108108T | 3.750 " | 1-1 / 2 " | - | Yüksek güç | - | - | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | €234.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00