STAFFORD MFG Signature Serisi, İki Parçalı Ayrılabilir Alüminyum Rijit Şaft Kaplinleri
stil | Model | Tork | Delik boyutu | Delik Boyutu A | toplam uzunluk | Delik Boyutu B | sınıf | Kama Boyutu | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A008008FK | - | 1 / 2 " | - | 1.750 " | - | 2011 | 1 / 8 " | 1.125 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 7A010010FK | - | 5 / 8 " | - | 2" | - | 2011 | 3 / 16 " | 1.313 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 7A004004F | 50.00 inç-lbs. | 1 / 4 " | - | 1.125 " | - | 2024-T351 | - | 0.687 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 7A006004F | 80.00 inç-lbs. | - | 3 / 8 " | 1.375 " | 1 / 4 " | 2024-T351 | - | 0.875 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 7A006006F | 120.00 inç-lbs. | 3 / 8 " | - | 1.375 " | - | 2024-T351 | - | 0.875 " | €87.57 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 7A008006F | 150.00 inç-lbs. | - | 1 / 2 " | 1.750 " | 3 / 8 " | 2024-T351 | - | 1.125 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 7A008008F | 200.00 inç-lbs. | 1 / 2 " | - | 1.750 " | - | 2024-T351 | - | 1.125 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 7A010008F | 400.00 inç-lbs. | - | 5 / 8 " | 2" | 1 / 2 " | 2024-T351 | - | 1.313 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 7A010010F | 500.00 inç-lbs. | 5 / 8 " | - | 2" | - | 2024-T351 | - | 1.313 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Plaka Altlıkları Taban ve Kubbeler
- Fan ve Limit Kontrolleri
- Basınçlı Yıkayıcı Püskürtme Tabancaları ve Çubukları
- Yaylı Menteşeler
- Alüminyum Servis Direkleri
- Son İşlem Aletleri
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- lehimleme
- Kuyu Pompaları
- Alet Saklama
- LITTLE GIANT Platform Kamyon Rafı
- DAYTON Elektrikli Süpürgeler Satın Alın
- BELL & GOSSETT Flo-kontrol Valf Ütü
- BOSCH Spline Tahrik Çelik
- REES Basma Düğmeli Muhafazalar
- BOSCH Bölme Kutusu
- ACROVYN Uç Kapağı, Driftwood, Acrovyn
- Stafford Mfg Signature Serisi, İki Parçalı Ayrılabilir Çelik Rijit Şaft Kaplinleri
- LITTLE GIANT Tekerlekler