STAFFORD MFG 7A010010FK Rijit Şaft Kaplini, Kama Yuvası, 2 Parça Ayrık, Kelepçe Tipi, 5/8 x 5/8 İnç Çap, Alüminyum
Öğe: CJ6GNC
Modeli: 7A010010FK
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Mil Kaplin |
Delik boyutu | 5 / 8 " |
sınıf | 2011 |
Kama Boyutu | 3 / 16 " |
Malzeme | Alüminyum |
Dış Çap. | 1.313 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 10-32x5/8 |
toplam uzunluk | 2" |
Tip | Düşük Profil |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Tork | Delik boyutu | Delik Boyutu A | toplam uzunluk | Delik Boyutu B | sınıf | Kama Boyutu | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A004004F | 50.00 inç-lbs. | 1 / 4 " | - | 1.125 " | - | 2024-T351 | - | 0.687 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
7A006004F | 80.00 inç-lbs. | - | 3 / 8 " | 1.375 " | 1 / 4 " | 2024-T351 | - | 0.875 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
7A006006F | 120.00 inç-lbs. | 3 / 8 " | - | 1.375 " | - | 2024-T351 | - | 0.875 " | €87.57 | TEKLİF TALEBİ
|
7A008006F | 150.00 inç-lbs. | - | 1 / 2 " | 1.750 " | 3 / 8 " | 2024-T351 | - | 1.125 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
7A008008F | 200.00 inç-lbs. | 1 / 2 " | - | 1.750 " | - | 2024-T351 | - | 1.125 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
7A010008F | 400.00 inç-lbs. | - | 5 / 8 " | 2" | 1 / 2 " | 2024-T351 | - | 1.313 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
7A010010F | 500.00 inç-lbs. | 5 / 8 " | - | 2" | - | 2024-T351 | - | 1.313 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00