STAFFORD MFG Çözüm Serisi, Accu Flanşlı Mil Bilezikleri
stil | Model | genişlik | Delik boyutu | Flanş Dış Çapı | Flanş Genişliği | sınıf | Malzeme | Vida malzemesi | Vida Boyutu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1L008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 1117 | Çelik | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 1S008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 303 | Paslanmaz çelik | 18-8 Paslanmaz Çelik | 8-32x1/2 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 1A008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 2024-T351 | Alüminyum | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 1S010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 303 | Paslanmaz çelik | 18-8 Paslanmaz Çelik | 10-32x1/2 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 1A010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 2024-T351 | Alüminyum | Alaşımlı Çelik | 10-32x5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 1L010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 1117 | Çelik | Alaşımlı Çelik | 10-32x5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 1A108AFCK | 1" | 1-1 / 2 " | 3.730 " | 0.406 " | 2024-T351 | Alüminyum | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 1A104AFCK | 1" | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.406 " | 2024-T351 | Alüminyum | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 1A012AFCK | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 2024-T351 | Alüminyum | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 1S104AFCK | 1" | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.406 " | 303 | Paslanmaz çelik | 18-8 Paslanmaz Çelik | 1/4-28 x 5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 1L108AFCK | 1" | 1-1 / 2 " | 3.730 " | 0.406 " | 1117 | Çelik | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 1S012AFCK | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 303 | Paslanmaz çelik | 18-8 Paslanmaz Çelik | 1/4-28 x 5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 1L104AFCK | 1" | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.406 " | 1117 | Çelik | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 1L100AFCK | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 1117 | Çelik | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 1A100AFCK | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 2024-T351 | Alüminyum | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 1S108AFCK | 1" | 1-1 / 2 " | 3.730 " | 0.406 " | 303 | Paslanmaz çelik | 18-8 Paslanmaz Çelik | 1/4-28 x 5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 1S100AFCK | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 303 | Paslanmaz çelik | 18-8 Paslanmaz Çelik | 1/4-28 x 5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 1L012AFCK | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 1117 | Çelik | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton Çeşitli Aletler
- Döner Depolama Kutuları ve Rafları
- Tehlikeli Konum Klimaları
- Daldırma Kuyuları
- Kayış Gergileri ve Gergi Kasnakları
- Otomotiv Mekanik
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- dosyalar
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- Hidrolik Keçeler
- DIVERSITECH Boru Kiti Sıvı Geçirmez
- WESTWARD Macun Bıçak Seti Flex 1-1 / 2 ve 3 İnç
- MASTER APPLIANCE Ağaç İşleme Tutkal Çubuğu
- PETERSEN PRODUCTS Merhaba Akış Hattı Kabul Dönüşüm Kiti
- EATON Danfoss 26 Serisi Dişli Pompalar
- VESTIL Tekerlek Kitleri
- CHICAGO FAUCETS Su Temini Durur
- LYNDEX-NIKKEN Pens Aynaları
- BALDOR / DODGE Izgara Lign T10 Tipi Kapak Montajları