STAFFORD MFG 1A012AFCK Flanş Mil Bileziği, 3/4 İnç Çap, Alüminyum
Öğe: CJ6KGR
Modeli: 1A012AFCK
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 3 / 4 " |
Flanş Dış Çapı | 3" |
Flanş Genişliği | 0.406 " |
sınıf | 2024-T351 |
Malzeme | Alüminyum |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 3/4 |
genişlik | 1" |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | genişlik | Delik boyutu | Flanş Dış Çapı | Flanş Genişliği | sınıf | Malzeme | Vida malzemesi | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 1117 | Çelik | Alaşımlı Çelik | 8-32x1/2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1L010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 1117 | Çelik | Alaşımlı Çelik | 10-32x5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1L012AFCK | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 1117 | Çelik | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1L100AFCK | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 1117 | Çelik | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1L104AFCK | 1" | 1-1 / 4 " | 3.500 " | 0.406 " | 1117 | Çelik | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1L108AFCK | 1" | 1-1 / 2 " | 3.730 " | 0.406 " | 1117 | Çelik | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 3/4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
1S008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 303 | Paslanmaz çelik | 18-8 Paslanmaz Çelik | 8-32x1/2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00