STAFFORD MFG Çözüm Serisi, Hassas Kovanlı Flanş Kaplinler
stil | Model | toplam uzunluk | Delik boyutu | Flanş Dış Çapı | Flanş Genişliği | Kama Boyutu | Montaj Deliği A | Montaj Deliği B | Vida Boyutu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5L008008KPXC | 1.875 " | 1 / 2 " | 2.230 " | 0.188 " | 1 / 8 " | 8-32 | 0.164 " | 8-32x1/2 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L010010KPXC | 2.250 " | 5 / 8 " | 2.605 " | 0.188 " | 3 / 16 " | 10-32 | 0.190 " | 10-32x5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L012012KPXC | 2.625 " | 3 / 4 " | 2.980 " | 0.250 " | 3 / 16 " | 1 / 4-28 | 1 / 4 " | 1/4-28 x 3/4 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L100100KPXC | 3" | 1" | 3.230 " | 0.250 " | 1 / 4 " | 1 / 4-28 | - | 1/4-28 x 3/4 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L104104KPXC | 3.375 " | 1-1 / 4 " | 3.480 " | 0.250 " | 1 / 4 " | 1 / 4-28 | - | 1/4-28 x 3/4 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 5L108108KPXC | 3.750 " | 1-1 / 2 " | 3.730 " | 0.250 " | 3 / 8 " | 1 / 4-28 | 1 / 4 " | 1/4-28 x 3/4 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Damper ve Valf Değiştirme Motorları
- Tahliye Tapaları
- Çubuk Kaynakçılar
- HEPA Hava Filtreleri
- Özel Seviyeler
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Depolama ve Taşıma Arabaları
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- HONEYWELL Kablo Takımı
- HUSQVARNA hava Filtreleri
- KLEIN TOOLS Dijital multimetre
- BUSSMANN HBP Serisi Özel Sigortalar
- VULCAN HART algılayıcı
- MARTIN SPROCKET 7060 Konik Burçlar
- TOUGH GUY Sabun Pedleri
- TRIM LOK INC Köpük Kauçuk Conta Yapıştırıcılar
- SMC VALVES Vs7-6 Serisi Solenoid Valf
- SMC VALVES Termo Kontrol Cihazı