STAFFORD MFG 5L100100KPXC Hassas Kovan Flanş Kaplini, 1 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 1 x 1 İnç Çap, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlama |
Delik boyutu | 1" |
Bitiş | Siyah oksid |
Flanş Dış Çapı | 3.230 " |
Flanş Genişliği | 0.250 " |
sınıf | 1215 |
Kama Boyutu | 1 / 4 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Deliği A | 1 / 4-28 |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 3/4 |
toplam uzunluk | 3" |
Tip | Yüksek güç |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | toplam uzunluk | Delik boyutu | Flanş Dış Çapı | Flanş Genişliği | Kama Boyutu | Montaj Deliği A | Montaj Deliği B | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5L008008KPXC | 1.875 " | 1 / 2 " | 2.230 " | 0.188 " | 1 / 8 " | 8-32 | 0.164 " | 8-32x1/2 | - | TEKLİF TALEBİ
|
5L010010KPXC | 2.250 " | 5 / 8 " | 2.605 " | 0.188 " | 3 / 16 " | 10-32 | 0.190 " | 10-32x5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
5L012012KPXC | 2.625 " | 3 / 4 " | 2.980 " | 0.250 " | 3 / 16 " | 1 / 4-28 | 1 / 4 " | 1/4-28 x 3/4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
5L104104KPXC | 3.375 " | 1-1 / 4 " | 3.480 " | 0.250 " | 1 / 4 " | 1 / 4-28 | - | 1/4-28 x 3/4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
5L108108KPXC | 3.750 " | 1-1 / 2 " | 3.730 " | 0.250 " | 3 / 8 " | 1 / 4-28 | 1 / 4 " | 1/4-28 x 3/4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00