STAFFORD MFG Çözüm Serisi, Mil Bilezikleri
stil | Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8L100KP11 | 1" | 1 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €28.46 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8L108KP11 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | €35.51 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8L104KP11 | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €32.09 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8L102KP11 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €32.91 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8L112KP11 | 1-3 / 4 " | 3 / 8 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8L106KP11 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | €35.03 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8L008KP11 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | €26.33 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8L200KP11 | 2" | 1 / 2 " | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | €60.52 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8L203KP11 | 2-3 / 16 " | 1 / 2 " | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8L207KP11 | 2-7 / 16 " | 5 / 8 " | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | €62.56 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8L012KP11 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €27.59 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8L006KP11 | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 0.875 " | 6-32x3/8 | 0.375 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 8L010KP11 | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.313 " | 10-32x1/2 | 0.438 " | €26.80 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hortum İstasyonları
- Tel Terminal Kitleri
- Gazlı Su Isıtıcı Kontrolleri
- Kapı Damla Kenarları
- Makine Kesme Aletleri
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Freze Takımları
- Kılavuzlar
- APPROVED VENDOR Squeak Redüksiyon Bandı
- SMITH BEARING Kam İzleyicisi Standart Saplama
- HANSEN Kaplin Gövdesi Fnpt 1/4 Pirinç
- NORDFAB Kanal Bağlantısı
- APEX-TOOLS Tornavida Ucu, Servis Sürücüsü
- TAP MAGIC H2OX Kesme Sıvıları
- ZSI-FOSTER W800 Önceden Kesilmiş Katı Kanallar
- HOFFMAN Dokunmatik Isıtıcılar
- WATTS Su Kesme Anahtarı Grupları
- WHIRLPOOL Tencereler