STAFFORD MFG 8L006KP11 Mil Bileziği, Kama Yuvası, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 3/8 İnç Çap, Çelik, Krom Kaplama
Öğe: CJ6KXA
Modeli: 8L006KP11
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 3 / 8 " |
Bitiş | Krom kaplama |
sınıf | 1215 |
Kama Boyutu | 1 / 16 " |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 0.875 " |
Vida malzemesi | 18-8 Paslanmaz Çelik |
Vida Boyutu | 6-32x3/8 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.375 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Kama Boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8L008KP11 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | €26.33 | TEKLİF TALEBİ
|
8L010KP11 | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.313 " | 10-32x1/2 | 0.438 " | €26.80 | TEKLİF TALEBİ
|
8L012KP11 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €27.59 | TEKLİF TALEBİ
|
8L100KP11 | 1" | 1 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €28.46 | TEKLİF TALEBİ
|
8L102KP11 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €32.91 | TEKLİF TALEBİ
|
8L104KP11 | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | €32.09 | TEKLİF TALEBİ
|
8L106KP11 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | €35.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00