STAFFORD MFG Solution Serisi, İki Parçalı Ayrık Dişli Göbek Bilezikleri
stil | Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HUB8L108C | 1 1/2 "-6 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.562 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | HUB8L108F | 1 1/2 "-12 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.562 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | HUB8L104C | 1 1/4 "-7 | 2.062 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | HUB8L104F | 1 1/4 "-12 | 2.062 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | HUB8L100C | 1-8 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | HUB8L100F | 1-14 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | HUB8L008C | 1 / 2 "-13 | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | HUB8L008F | 1 / 2 "-20 | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | HUB8L012C | 3 / 4 "-10 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | HUB8L012F | 3 / 4 "-16 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | HUB8L010C | 5 / 8 "-11 | 1.313 " | 10-32x5/8 | 0.438 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | HUB8L010F | 5 / 8 "-18 | 1.313 " | 10-32x5/8 | 0.438 " | TEKLİF TALEBİ
|
Çözüm Serisi, İki Parçalı Ayrık Dişli Göbek Bilezikleri
Stafford Üretim Çözümü Serisi iki parçalı ayrık dişli göbek yakaları, bir şaft veya göbek etrafında birleştirilebilen iki ayrı parçadan oluşur. Bölünmüş tasarımları, bileziği bir şaftın veya göbeğin ucuna kaydırmaya gerek kalmadan kolay kurulum ve sökme olanağı sağlar. Bu bozulmayan yakaların iç yüzeyinde kolay sıkma veya gevşetme için dişler bulunur. Ayrıca UNF şaftlarında da faydalıdırlar. Ayrıca yüzeylerinde temas alanını azaltmak ve sürtünmeyi azaltmak için hassas bir şekilde işlenmiş bir göbek bulunur. Bu düşük profilli çelik bilezikler otomotiv, inşaat, havacılık ve madencilik uygulamalarında kullanışlıdır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kesme Bıçakları
- Rotary Flap Peen Meclisleri
- Tehlikeli Yer Isıtıcıları
- Silindir ve Plaka Üstü Taşlama Taşları
- Dock Contaları
- Anahtarlar
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- Bronz
- Beton ve Asfalt
- CALBRITE Sert Boru
- BRADY pil Şarj Cihazı
- NOTRAX Superflow Paspaslar
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Tel Eğimli Raf Arabaları
- COOPER B-LINE B274R Sekiz Delikli Sağ Tek Köşe Körüklü Kanat Ek Parçaları
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel 3 Yollu Dikey Küresel Vanalar, DIN Soketli, FKM, Metrik
- BISHAMON INDUSTRIES Güç Üniteleri
- WESTWARD Tork Soketleri
- LINN GEAR Dörtlü Zincir Dişlileri, 40-4 Zincir
- ULTRATECH Ultra Pop Up Havuzlar, Ekonomi