STAFFORD MFG HUB8L012C Dişli Göbek Bileziği, 2 Parça Ayrılabilir, Kelepçe Tipi, 3/4-10 İnç Dişli Delik, Çelik
Öğe: CJ6KEV
Modeli: HUB8L012C
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yaka |
Delik boyutu | 3 / 4 "-10 |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | 1215 |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 1.500 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 1/4-28 x 5/8 |
Tip | Düşük Profil |
genişlik | 0.500 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Model | Delik boyutu | Dış Çap. | Vida Boyutu | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUB8L008C | 1 / 2 "-13 | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
HUB8L008F | 1 / 2 "-20 | 1.125 " | 8-32x1/2 | 0.406 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
HUB8L010C | 5 / 8 "-11 | 1.313 " | 10-32x5/8 | 0.438 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
HUB8L010F | 5 / 8 "-18 | 1.313 " | 10-32x5/8 | 0.438 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
HUB8L012F | 3 / 4 "-16 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
HUB8L100C | 1-8 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
HUB8L100F | 1-14 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00