STAFFORD MFG Standart Seri, Menteşe Tipi Mil Bilezikleri
stil | Model | genişlik | Delik boyutu | Bitiş | sınıf | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32S006H | 0.375 " | 3 / 8 " | mat | 304 | Paslanmaz çelik | 0.875 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 6-32x3/8 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 32L006H | 0.375 " | 3 / 8 " | Siyah oksid | A283grC | Çelik | 0.875 " | Alaşımlı Çelik | 6-32x3/8 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 32S010H | 0.438 " | 5 / 8 " | mat | 304 | Paslanmaz çelik | 1.313 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 10-32x1/2 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 32S014H | 0.500 " | 7 / 8 " | mat | 304 | Paslanmaz çelik | 1.625 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 1/4-28 x 5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 32S102H | 0.500 " | 1-1 / 8 " | mat | 304 | Paslanmaz çelik | 1.875 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 1/4-28 x 5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 32L014H | 0.500 " | 7 / 8 " | Siyah oksid | A283grC | Çelik | 1.625 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 32L102H | 0.500 " | 1-1 / 8 " | Siyah oksid | A283grC | Çelik | 1.875 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 32S104H | 0.500 " | 1-1 / 4 " | mat | 304 | Paslanmaz çelik | 2.063 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 1/4-28 x 5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 32S103H | 0.500 " | 1-3 / 16 " | mat | 304 | Paslanmaz çelik | 2.063 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 1/4-28 x 5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 32L100H | 0.500 " | 1" | Siyah oksid | A283grC | Çelik | 1.750 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 32L108H | 0.563 " | 1-1 / 2 " | Siyah oksid | A283grC | Çelik | 2.375 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 32L106H | 0.563 " | 1-3 / 8 " | Siyah oksid | A283grC | Çelik | 2.250 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 32S106H | 0.563 " | 1-3 / 8 " | mat | 304 | Paslanmaz çelik | 2.250 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 1/4-28 x 5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 32L107H | 0.563 " | 1-7 / 16 " | Siyah oksid | A283grC | Çelik | 2.250 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 32S107H | 0.563 " | 1-7 / 16 " | mat | 304 | Paslanmaz çelik | 2.250 " | 18-8 Paslanmaz Çelik | 1/4-28 x 5/8 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 32S200H | 0.688 " | 2" | mat | 304 | Paslanmaz çelik | 3" | 18-8 Paslanmaz Çelik | 5/16-24 x 7/8 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 32L115H | 0.688 " | 1-15 / 16 " | Siyah oksid | A283grC | Çelik | 3" | Alaşımlı Çelik | 5/16-24 x 7/8 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 32S115H | 0.688 " | 1-15 / 16 " | mat | 304 | Paslanmaz çelik | 3" | 18-8 Paslanmaz Çelik | 5/16-24 x 7/8 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 32L112H | 0.688 " | 1-3 / 4 " | Siyah oksid | A283grC | Çelik | 2.750 " | Alaşımlı Çelik | 5/16-24 x 7/8 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Geniş Alanlı Elektrikli Süpürgeler
- Havalandırma Kapakları
- Pipet Aksesuarları
- Yerçekimi Egzoz ve Besleme Vantilatörleri
- Alüminyum Delikli Levhalar
- Bükme
- Güç Kaynakları
- Tesisat Hortumları
- Alet Saklama
- HVAC Test Cihazları
- AIROTRONICS 12VAC / DC, Zaman Geciktirme Rölesi
- 3M Verilen Hava Hortumu, 25 ft, 1/2 "ID
- LABELMASTER Yanıcı Sıvı Afiş
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. Seviye / Sıcaklık Kontrol Cihazı Lcd
- SPEARS VALVES CPVC Boru Flanşları Van Stone Style, FPT
- BLICKLE Sentetik Genişleyen Adaptörler
- BALDOR / DODGE Giriş Çıkış Mili Sağ Sonsuz Dişli Redüktörler, 3 Parça Kaplinli
- GATES Gelişmiş Torklu Yuvarlak Dişli Triger Kayışları, 5MM Hatve
- WEG SSW06-Serisi Uzak Tuş Takımı Kabloları