STAFFORD MFG 32L006H Mil Bileziği, Menteşe Tipi, 3/8 İnç Çap, Çelik
Öğe: CJ6LRG
Modeli: 32L006H
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil Yaka |
Delik boyutu | 3 / 8 " |
Bitiş | Siyah oksid |
sınıf | A283grC |
Malzeme | Çelik |
Dış Çap. | 0.875 " |
Vida malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Vida Boyutu | 6-32x3/8 |
Tip | ekonomi |
genişlik | 0.375 " |
Menşe Ülkesi | Çin |
Model | genişlik | Delik boyutu | Bitiş | sınıf | Malzeme | Dış Çap. | Vida malzemesi | Vida Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32L014H | 0.500 " | 7 / 8 " | Siyah oksid | A283grC | Çelik | 1.625 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
32L100H | 0.500 " | 1" | Siyah oksid | A283grC | Çelik | 1.750 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
32L102H | 0.500 " | 1-1 / 8 " | Siyah oksid | A283grC | Çelik | 1.875 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
32L106H | 0.563 " | 1-3 / 8 " | Siyah oksid | A283grC | Çelik | 2.250 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
32L107H | 0.563 " | 1-7 / 16 " | Siyah oksid | A283grC | Çelik | 2.250 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
32L108H | 0.563 " | 1-1 / 2 " | Siyah oksid | A283grC | Çelik | 2.375 " | Alaşımlı Çelik | 1/4-28 x 5/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
32L112H | 0.688 " | 1-3 / 4 " | Siyah oksid | A283grC | Çelik | 2.750 " | Alaşımlı Çelik | 5/16-24 x 7/8 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00