STARRTT 733 Serisi Elektronik Mikrometreler
stil | Model | Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | 733.1XFLZ-2 | - | €563.15 | |
B | 733.1XFLZ-5 | - | €888.79 | |
B | 733.1XFLZ-3 | - | €719.28 | |
B | 733.1XFLZ-6 | - | €923.28 | |
B | 733.1XFLZ-4 | - | €768.60 | |
C | 733XFL-1 W / SLC | 0 - 1"/0 - 25 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 733XFLZ-2 | 1 - 2"/25.4 - 50.8 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 733XFLZ-3 | 2 - 3"/50 - 75 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
F | 733XFLZ-4 | 3 - 4"/75 - 100 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
G | 733XFLZ-5 | 4 - 5"/100 - 125 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
H | 733XFLZ-6 | 5 - 6"/125 - 150 mm | - | TEKLİF TALEBİ
|
733 Serisi Elektronik Mikrometreler
Starrett 733 Serisi elektronik mikrometreler, metal işleme uygulamalarında iş parçalarının ve hammaddelerin dış boyutlarını ölçmek için kullanılır. Doğru ve tekrarlanabilir ölçüm için eşit basınç sağlayan bir sürtünme yüksüğü mekanizmasına ve okunabilirlik kolaylığı için tek değerli bir LCD ekrana (inç ve metrik Adetlerde) sahiptirler. Bu mikrometreler, doğruluk ve aşınma direnci sağlayan mikro bindirmeli karbür ölçüm yüzeyleri ve öğeleri yerinde tutmak için tırtıklı halka tipi kilit somunları ile donatılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Basınçlı Hava Filtreleri
- Kancalar ve Seçtikleri
- Mekanik Uzunluk Matkap Uçları
- Karbon Çelik Delikli Levhalar
- Boru ve Boru
- Küvet / Musluklar
- Burçlar
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- RIDGID Hızlı Etkili Boru Kesiciler
- LUBE Naylon Top ile Akış Sight
- SQUARE D Askılı Muhafazalar
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Kabine Meta
- BUSSMANN 170M Tipi EKN Serisi Özel Sigortalar
- HELICOIL Spiral Noktalı Tapalar, 4H5H, Metrik Kaba
- Cementex USA Ark Yüz Koruyucu Çantalar
- MEMPHIS GLOVE NXG Gri PU İş Eldiveni
- BROWNING 50TP Torq/Pro Serisi Dişliler