STARRETT 733XFLZ-4 Elektronik Mikrometre 3-4 İnç 0.00005 Res
Madde: AE6MKP
Modeli: 733XFLZ-4Çapraz Referans: 5TZX5 / 64243
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Dijital Mikrometre |
Örs | Düz |
Kalibrasyon Sertifikası | Yok hayır |
Kilit Somunu Tipi | Kilit Somunu |
Aralık | 3 - 4"/75 - 100 mm |
çözüm | 0.00005 "/ 0.001 mm |
SPC Çıkışı | Evet |
mil | Düz |
Yüksük | Sürtünme |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.45 |
Gemi genişliği (cm) | 14.73 |
HS kodu | 9017304000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|
733XFL-1 W / SLC | 0 - 1"/0 - 25 mm | - | TEKLİF TALEBİ
| |
733XFLZ-2 | 1 - 2"/25.4 - 50.8 mm | - | TEKLİF TALEBİ
| |
733XFLZ-3 | 2 - 3"/50 - 75 mm | - | TEKLİF TALEBİ
| |
733XFLZ-5 | 4 - 5"/100 - 125 mm | - | TEKLİF TALEBİ
| |
733XFLZ-6 | 5 - 6"/125 - 150 mm | - | TEKLİF TALEBİ
| |
733.1XFLZ-2 | - | €560.83 | ||
733.1XFLZ-3 | - | €694.08 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00