STENS Hava Filtresi Kombinasyonları
stil | Model | Çap | uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 102244 | - | 5" | H 3-1 / 8 "G 2-5 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 102263 | - | 7" | H 2 "W 2-1 / 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 102149 | - | 5.375 " | H 1 "W 2-3 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 100784 | - | 4" | H 2-3 / 4 "G 2-7 / 8" | €16.93 | |
E | 100622 | - | 7.25 " | H 3 "W 3-1 / 2" | €34.94 | |
F | 100256 | - | 6.75 " | H 2-3 / 8 "G 3-5 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
|
G | 102731 | - | 8.625 " | Y 7/8 "G 4 5/8" | - | TEKLİF TALEBİ
|
H | 102008 | - | 5" | H 4-3 / 4 "G 2-3 / 4" | €27.73 | |
I | 100719 | - | 7.5 " | H 1-7 / 8 "G 2-1 / 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
J | 100012 | - | 4.375 " | H 3-9 / 16 "G 3-3 / 4" | €24.96 | |
K | 102218 | - | 4.875 " | H 3-7 / 16 "G 2-9 / 16" | €20.02 | |
L | 102164 | - | 8.75 " | H 1 "W 6-5 / 8" | €50.98 | |
M | 100958 | - | 4" | H 2-1 / 8 "G 2-7 / 8" | €17.40 | |
N | 100818 | - | 4" | H 3 "W 3-1 / 2" | €21.25 | |
O | 100428 | - | 6.437 " | H 1-3 / 4 "G 4-1 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
|
P | 100210 | - | 7.75 " | H 2-3 / 4 "G 4-5 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Q | 102713 | - | 5.25 " | Y 3/4 "G 4-1 / 2" | €9.92 | |
R | 102582 | - | 7.5 " | H 1-11 / 16 "G 2-7 / 16" | €24.75 | |
S | 102719 | - | 8" | H 1-1 / 2 "G 9-1 / 4" | €52.12 | |
T | 100792 | Alt Çap 5-3/8" | - | H 2-3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
U | 102715 | OD 4-1 / 4 " | - | H 2-3 / 8 " | €28.93 |
Hava Filtresi Kombinasyonları
Stens hava filtresi kombinasyonları, küçük motor dış mekan güç ekipmanlarındaki kir, polen, böcek ve toz gibi birçok kirleticiyi engelleyerek motorların uzun süre verimli çalışmasına yardımcı olur. Yeterli miktarda havanın sistemden geçmesine izin verirler ve tam oturan bir tasarıma sahiptirler, böylece motorlar için üst düzey koruma sağlarlar ve filtrelerin kolay montajı sağlanır. 8 inç'e kadar uzunluklarda mevcut olan bu kombinasyonların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağmur Davlumbazları
- Tehlikeli Konum Kılavuzu Motor Anahtarları ve Başlatıcılar
- Flux Dağıtıcılar
- Bıçak Kaynakçıları
- Silindir Yakaları
- Sıcaklık Kontrolleri
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- Kaynak Çubukları ve Tel
- Hidrolik Motorlar
- TOUGH GUY Karşı Duster
- AMPCO METAL Soket Etkisi
- TB WOODS AX Form Flex Kaplinler
- BUSSMANN ACK Serisi Özel Sigortalar
- SOUTHWIRE COMPANY Red Alert Serisi Metal Kaplı Zırhlı Kablo
- PASS AND SEYMOUR Kurcalamaya Karşı Dirençli Kendi Kendine Test GFCI Prizleri, Hastane Sınıfı
- HOFFMAN ProLine G2 Serisi Tip 12 Endüstriyel Panolar
- ANVIL Standart Eksantrik Dişli Swage Nipelleri
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Dikey 3 Yollu Küresel Vanalar Normal Stil, Spigot, EPDM
- TRICO Dodge Şanzıman Takımı