STENS 102263 Hava Filtresi Kombinasyonu 2 İnç
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Filtresi Combo |
uzunluk | 7" |
beden | H 2 "W 2-1 / 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.29 |
Gemi genişliği (cm) | 6.6 |
HS kodu | 8421310000 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Çap | uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
100012 | - | 4.375 " | H 3-9 / 16 "G 3-3 / 4" | €24.96 | ||
100210 | - | 7.75 " | H 2-3 / 4 "G 4-5 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
100256 | - | 6.75 " | H 2-3 / 8 "G 3-5 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
100428 | - | 6.437 " | H 1-3 / 4 "G 4-1 / 8" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
100622 | - | 7.25 " | H 3 "W 3-1 / 2" | €34.94 | ||
100719 | - | 7.5 " | H 1-7 / 8 "G 2-1 / 2" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
100784 | - | 4" | H 2-3 / 4 "G 2-7 / 8" | €16.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00