STENS OEM Yedek Spec Kayışları, 3/8 İnç Genişlik
stil | Model | uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 265470 | 22.5 " | Çok yivli | €13.82 | |
B | 265363 | 25.75 " | Dişli | €17.35 | |
C | 265838 | 29.25 " | Ham kenar; V kayışı | €22.56 | |
D | 265437 | 33 " | Ham kenar | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 265809 | 34.5 " | Ham kenar | - | TEKLİF TALEBİ
|
OEM Yedek Spec Kayışları, 3/8 İnç Genişlik
3/8 inç genişliğe sahip Stens OEM özellikli kayışlar, dış mekan tahrik uygulamalarında toro, traktör veya tekerlekli atlardaki kavrama eylemleri için uygundur. Toz ve aşınma direnci için ham kenarlı / V kayış / dişli veya çok yivli kayış tiplerine sahiptirler ve şok ve titreşimi en aza indirirken şiddetli yük dalgalanmaları altında kullanılabilirler. 22, 25, 29, 33 ve 34 inç uzunluklarda sunulan bu geniş kayış yelpazesinden seçiminizi yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Katlanır El Arabaları
- Megafonlar
- 50 Hz Motorlar
- Gizli Menteşeler
- Sürücüleri Gönder
- Tırmıklar ve Yetiştirme Araçları
- Sıcaklık Kontrolleri
- Pins
- süzgeçler
- Beton ve Asfalt
- KEEPER Web Kayışı
- PROTO Çift Erişimli Çektirme Çenesi
- APOLLO VALVES 31-600 Serisi, Kazan Boşaltma Vanaları
- EATON RMQ 16 Serisi Modüler Butonlar
- MARTIN SPROCKET C Serisi Konik Burçlu 8 Yivli Konvansiyonel Dip Kasnakları
- SPEEDAIRE Hava Sigortaları
- EAZYPOWER Aynalı Anahtar Sahipleri
- MR. CHAIN Zemin Direkleri
- SMC VALVES Ayak Montajı
- BUSSMANN BCM Sınıf CC Ek Yüksük Sigorta Blokları, Hızlı Bağlantılı Vida