STENS 265809 Oem Spec Kayış 3/8 W İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Oem Spec Kemer |
uzunluk | 34.5 " |
beden | W 3/8 " |
Tip | Ham kenar |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.05 |
Gemi genişliği (cm) | 7.87 |
HS kodu | 4010391000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00