TB WOODS A5 Form Flex Kaplinler
stil | Model | Maks. Alan sayısı Delik | Kaplin Boyutu | Boyut A | Maks. Boyut @ 1200 RPM | Maks. Boyut @ 1500 RPM | Maks. Boyut @ 1800 RPM | Maks. Boyut @ 600 RPM | Maks. Boyut @ 750 RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A505 | 0.88 ", 1.19" | 5 | 2.65 " | 62 " | 56 " | 51 " | 87 " | 78 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | A510 | 1 1/4" , 1.63" | 10 | 3.19 " | 76 " | 69 " | 62 " | 107 " | 96 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | A515 | 1 3/4" , 1.38" | 15 | 3.65 " | 79 " | 71 " | 64 " | 111 " | 99 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | A520 | 1.69 ", 2.13" | 20 | 4.08 " | 90 " | 81 " | 73 " | 126 " | 113 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | A525 | 2 ", 2.56" | 25 | 4.95 " | 97 " | 87 " | 79 " | 137 " | 122 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | A530 | 2.38 ", 2.88" | 30 | 5.63 " | 102 " | 94 " | 85 " | 147 " | 132 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | A535 | 2.94 ", 3 3/4" | 35 | 6.63 " | 119 " | 107 " | 97 " | 168 " | 150 " | TEKLİF TALEBİ
|
A5 Form Flex Kaplinler
TB Wood'un A5 Form-Flex kaplinleri, iki bağlı şaft arasındaki eksenel, açısal ve paralel yanlış hizalamayı telafi ederken torku iletmek için tasarlanmıştır. Bu kurulumu kolay kaplinler, ekipmanı şok, titreşim ve yanlış hizalamadan korur ve soğutma fanı tahrik uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. Bu metal kaplinler sıfır boşluk ve yüksek burulma sertliğine sahiptir ve baskı uygulamaları ve konumlandırma sistemleri için idealdir. Markanın A5 Serisi esnek kaplinleri 0.48 rpm'de 1.27, 3.49, 6.03, 18 ve 100 HP değerlerinde mevcuttur. TB Wood'un 5, 10, 20, 25 ve 35 boyutlarındaki çok çeşitli esnek kaplinleri arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karbür Delik Kesiciler
- Takometreler
- Kıvılcıma Dayanıklı Körükler
- Filtreler / Düzenleyiciler
- Muhafaza Klimaları Aksesuarları
- Ormancılık
- Hava hareketi
- Göz Koruması ve Aksesuarlar
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- Asfalt Testi
- SPEEDAIRE Kırlangıç NPN Anahtarları
- SALSBURY INDUSTRIES Kaide Toplama Kutusu
- 3M E5020 Serisi, Karbür Parmak Freze Kare Kesim
- BUSSMANN DIN Sigorta Bağlantısı
- BANJO FITTINGS Vana Adaptörü, Erkek
- SUPER-STRUT C789 Serisi Yalıtım Koruma Kalkanı
- ANVIL 90 Derece Dirsekleri Azaltma, Siyah
- Cementex USA Tork Anahtarları, 30 - 150 ft. lbs.
- Cementex USA Tayt, 40 Kal.
- DAYTON Limit Anahtarları