TB WOODS A520 A5 Form Flex Kaplin, 20 Boyut, 2200 lbs.-inç. Tork
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Bağlantı |
Açısal kaçıklık | 1 Derece |
Kaplin Boyutu | 20 |
Boyut A | 4.08 " |
Boyut F | 1.32 " |
Boyut G | 0.34 " |
Boyut H | 2.4 " |
Serbest Uç Float +/- | 0.055 " |
100 RPM'de HP Puanı | 3.49 hp |
D Min'de atalet. | 15.36 lbs.-sq. ft. |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.69 ", 2.13" |
Maks. Boyut @ 1200 RPM | 90 " |
Maks. Boyut @ 1500 RPM | 81 " |
Maks. Boyut @ 1800 RPM | 73 " |
Maks. Boyut @ 600 RPM | 126 " |
Maks. Boyut @ 750 RPM | 113 " |
Maks. Boyut @ 900 RPM | 103 " |
Tepe O / L Torku | 4400 lbs.-inç. |
Puanlanmıs tork | 2200 lbs.-inç. |
Model | Maks. Alan sayısı Delik | Kaplin Boyutu | Boyut A | Maks. Boyut @ 1200 RPM | Maks. Boyut @ 1500 RPM | Maks. Boyut @ 1800 RPM | Maks. Boyut @ 600 RPM | Maks. Boyut @ 750 RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A505 | 0.88 ", 1.19" | 5 | 2.65 " | 62 " | 56 " | 51 " | 87 " | 78 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A510 | 1 1/4" , 1.63" | 10 | 3.19 " | 76 " | 69 " | 62 " | 107 " | 96 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A515 | 1 3/4" , 1.38" | 15 | 3.65 " | 79 " | 71 " | 64 " | 111 " | 99 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A525 | 2 ", 2.56" | 25 | 4.95 " | 97 " | 87 " | 79 " | 137 " | 122 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A530 | 2.38 ", 2.88" | 30 | 5.63 " | 102 " | 94 " | 85 " | 147 " | 132 " | €45.32 | TEKLİF TALEBİ
|
A535 | 2.94 ", 3 3/4" | 35 | 6.63 " | 119 " | 107 " | 97 " | 168 " | 150 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00