TB WOODS Dura-Flex Metric BTS Hubs
stil | Model | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Delik Dia. | Delik boyutu | Maks. RPM | Vida Boyutunu Ayarla | Ayar Vidası Uzunluğu | Ayar Vidası Tork Gereksinimi | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WE3HMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M6X1 | 6" | 7" | WE3 | €63.25 | |
A | WE4HMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M8X1.25 | 10 " | 14 " | WE4 | €74.47 | |
A | WE10HMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M8X1.25 | 10 " | 23 hp | WE10 | €110.25 | |
A | WE5HMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M8X1.25 | 10 " | 23 hp | WE5 | €89.75 | |
A | WE50HMPB | 2.4 " | 26 mm | 26 mm | 4200 RPM | M10X1.5 | 20 " | 100 lbs. | WE50 | €451.46 | |
A | WE40HMPB | 2.4 " | 26 mm | 26 mm | 5000 RPM | M10X1.5 | 20 " | 100 lbs. | WE40 | €364.27 | |
A | WE30HMPB | 2.4 " | 21 mm | 21 mm | 5800 RPM | M10X1.5 | 20 " | 50 " | WE30 | €251.10 | |
A | WE20HMPB | 2.4 " | 21 mm | 21 mm | 6600 RPM | M10X1.5 | 20 " | 50 " | WE20 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | WE60HMPB | 3.2 " | 31 mm | 31 " | 3800 RPM | M12X1.75 | 25 " | 167 lbs. | WE60 | €559.42 | |
A | WE80HMPB | 3.2 " | 48 mm | 48 mm | 2000 RPM | M12X1.75 | 25 " | 167 lbs. | WE80 | €996.58 | |
A | WE70HMPB | 3.2 " | 31 mm | 31 " | 3600 rpm | M12X1.75 | 25 " | 167 lbs. | WE70 | €657.01 |
Dura-Flex Metrik BTS Hub'ları
TB Wood'un Dura-Flex metrik kaplin göbekleri, mil kaplinleriyle birlikte kullanıldığında iki mil ucunu birleştirmek için kullanılır. Esnek ömrü en üst düzeye çıkarmak için sonlu elemanlar analizi kullanılarak tasarlanmışlardır ve yüksek burulma gerilimlerine dayanmak için düşük karbonlu çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu BTS (boyuta göre) göbekler şokları ve titreşimleri emer ve 4 dereceye kadar yanlış hizalamalara uyum sağlar. W3 ile W80 arasında değişen boyutlarda mevcut olan çok çeşitli Dura-Flex kaplinler arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Beton Dübeller
- Aşındırıcı Radyal Kıllı Fırçalar
- Sabotajlar
- Thermowells
- EZ-Klip
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Yüz Koruyucular
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Bağlantı Araçları
- Hidrolik Filtrasyon
- BAYCO PRODUCTS Uzatma kablosu
- KEN-TOOL Demir Takma ve Sökme
- BEL-ART - SCIENCEWARE Huni Ağır Hizmet
- GROTE Pigtail Nöbetçi
- APPLETON ELECTRIC Işık Fikstürleri
- DIXON Dirsek Ekleyiciler
- DIXON Dişi Frac Bağlantı Parçaları
- AMERICRAFT MANUFACTURING 900 CAF Serisi Egzoz Fanı
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 3/8-24 Unf
- HUMBOLDT Econ-o-Cap Kapatma Halkaları