TB WOODS WE20HMMPB Dura-Flex Metrik BTS Hub, Düşük Karbonlu Çelik, WE20 Boyut, 21 lbs. Delik Çapı, Kama Yok
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Mil Kaplin Göbeği |
Delik Dia. | 21 mm |
Delik boyutu | 21 mm |
Delik Toleransı | +0.02 mm ila +0.041 mm |
Delik Tipi | İşlenebilir |
Kaplin Boyutu | WE20 |
Eleman Tipi | Lastik Kaplin Göbeği |
100 RPM'de HP Puanı | 3.7 hp |
1150 RPM'de HP Puanı | 42 |
1200 RPM'de HP Puanı | 44 |
1750 RPM'de HP Puanı | 64 |
1800 RPM'de HP Puanı | 66 hp |
300 RPM'de HP Puanı | 11 |
3450 RPM'de HP Puanı | 126 |
3600 RPM'de HP Puanı | 126 hp |
50 RPM'de HP Puanı | 1.8 |
690 RPM'de HP Puanı | 25 |
870 RPM'de HP Puanı | 32 |
merkez | Mil Göbeği |
Göbek malzemesi | Düşük Karbonlu Çelik |
Dia Dışında Hub. | 114 " |
Hub Tipi | Mil Göbeği |
Hub Genişliği | 52mm |
kama yatağı | Kama Yuvası Yok, Tamir için uygun |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 3 Derece |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 2.4 " |
Maks. RPM | 6600 RPM |
Ürün Tipi | Dura-Flex Metrik BTS Hub |
Puanlanmıs tork | 260 |
Vida Boyutunu Ayarla | M10X1.5 |
Ayar vidası | M10 x 1.5 |
Ayar Vidası Uzunluğu | 20 " |
Ayar Vidası Tork Gereksinimi | 50 " |
beden | WE20 |
Sıcaklık Değerlendirme | -40 ila 93 Derece C |
Tork Aralığı | LO107006 |
Tip | Standart |
Model | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Delik Dia. | Delik boyutu | Maks. RPM | Vida Boyutunu Ayarla | Ayar Vidası Uzunluğu | Ayar Vidası Tork Gereksinimi | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE50HMPB | 2.4 " | 26 mm | 26 mm | 4200 RPM | M10X1.5 | 20 " | 100 lbs. | WE50 | €507.82 | |
WE40HMPB | 2.4 " | 26 mm | 26 mm | 5000 RPM | M10X1.5 | 20 " | 100 lbs. | WE40 | €409.77 | |
WE10HMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M8X1.25 | 10 " | 23 hp | WE10 | €118.10 | |
WE60HMPB | 3.2 " | 31 mm | 31 " | 3800 RPM | M12X1.75 | 25 " | 167 lbs. | WE60 | €629.29 | |
WE3HMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M6X1 | 6" | 7" | WE3 | €61.03 | |
WE4HMPB | 1.6 " | 13 mm | 13 " | 7500 RPM | M8X1.25 | 10 " | 14 " | WE4 | €73.02 | |
WE80HMPB | 3.2 " | 48 mm | 48 mm | 2000 RPM | M12X1.75 | 25 " | 167 lbs. | WE80 | €1,121.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00