TB WOODS V-Kayışlı Kasnaklar
stil | Model | Mil Dia'ya uyar. | 4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı. | 4LA veya A Belt Pitch Dia. | Sektör Numarası | Kama Boyutu | Oluk Sayısı | Dış Çap. | Set Vidası Dahil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 903B | 1/2" to 2-1/2" | 8.6 " | 8.6 " | 903B | - | 3 | 9.35 " | Yok hayır | €244.15 | |
B | 902B | 1/2" to 2-1/2" | 8.6 " | 8.6 " | 902B | - | 2 | 9.35 " | Yok hayır | €179.81 | |
C | 904B | 1/2" to 2-1/2" | 8.6 " | 8.6 " | 904B | - | 4 | 9.35 " | Yok hayır | €330.55 | |
D | 2342B | 1/2" to 2-15/16" | 23 " | 23 " | 63017 | Kama Yuvası Yok | 2 | 23.75 " | Yok hayır | €2,179.87 | |
E | AK12478 | 7 / 8 " | 12 " | 12 " | AK12478 | 0.187 "0.093 x" | 1 | 12.25 " | Evet | €138.60 | |
E | AK9478 | 7 / 8 " | 9" | 9" | AK9478 | 0.187 "0.093 x" | 1 | 9.25 " | Evet | €107.65 | |
E | AK10478 | 7 / 8 " | 10 " | 10 " | AK10478 | 0.187 "0.093 x" | 1 | 10.25 " | Evet | €123.07 | |
E | AK7478 | 7 / 8 " | 7" | 7" | AK7478 | 0.187 "0.093 x" | 1 | 7.25 " | Evet | €84.39 | |
E | AK11478 | 7 / 8 " | 11 " | 11 " | AK11478 | 0.187 "0.093 x" | 1 | 11.25 " | Evet | €132.25 | |
E | AK14478 | 7 / 8 " | 14 " | 14 " | AK14478 | 0.187 "0.093 x" | 1 | 14.25 " | Evet | €196.27 | |
E | AK8478 | 7 / 8 " | 8" | 8" | AK8478 | 0.187 "0.093 x" | 1 | 8.25 " | Evet | €98.49 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kombinasyon Anahtarları
- Güvenlik ve Kilitleme Etiketleri
- Akülü Alet Pilleri
- Kanal Hortumları
- Sprinkler Baş Düzelticiler
- Ormancılık
- Hava hareketi
- Dış Mekan Armatürleri
- donanım
- Tesisat Hortumları
- WESTWARD Boru Genişletici Egzoz
- SCHLAGE ND Serisi, Athens Style Lever Lockset
- SCHNEIDER ELECTRIC Çok Başlı Basma Düğmeli Çizme, Şeffaf
- COOPER B-LINE Klipler çevirin
- GRUVLOK Flanşlı Flex Konnektörler
- ARC ABRASIVES Zımpara Kayışları
- GASTON MILLE Top Addict Güvenlik Ayakkabısı
- SMC VALVES Is300 Serisi Basınç Anahtarı
- SMC VALVES Arayüz Akışı
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, MDVX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler