Tb Wood'un Ak14478'i | V-Kayış Kasnağı 7/8 Sabit 14.25 Dış Çap Dökme Demir | 5rhy2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TB WOODS AK14478 V Kayış Kasnağı 7/8 Sabit 14.25 Dış Çap Dökme Demir | AE6FJX 5RHY2

TB WOODS AK14478 V Kayış Kasnağı 7/8 Sabit 14.25 Dış Çap Pik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6FJX Model: AK14478Çapraz Referans: 5RHY2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€196.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-kayış kasnak
3L Kayış Aralığı Çapı.13.66 "
4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.14 "
4LA veya A Belt Pitch Dia.14 "
Delik Dia.7 / 8 "
Delik TipiSabit Delik
Burç GerekliHayır
İnşaatKol
Mil Dia'ya uyar.7 / 8 "
Sektör NumarasıAK14478
Kama Boyutu0.187 "0.093 x"
MalzemeDökme demir
Oluk Sayısı1
Dış Çap.14.25 "
Set Vidası DahilEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.8
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)38.86
Gemi genişliği (cm)38.86
HS kodu8483509040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMil Dia'ya uyar.4L, A veya AX Kayış Aralığı Çapı.4LA veya A Belt Pitch Dia.Sektör NumarasıKama BoyutuOluk SayısıDış Çap.Set Vidası DahilÜcret
TB WOODS 904B V-kayışlı Kasnak Çıkarılabilir 4 Yivli 9.35 Od | AA2PXH 10Y297 904B1/2" to 2-1/2"8.6 "8.6 "904B-49.35 "Yok hayır€330.55
TB WOODS 2342B V-kayışlı Kasnak Ayrılabilir 2 oluk 23.75 Od | AC7WHU 38X840 2342B1/2" to 2-15/16"23 "23 "63017Kama Yuvası Yok223.75 "Yok hayır€2,179.87
TB WOODS AK10478 V Kayışlı Kasnak 7/8 Sabit 10.25 Dış Çap Dökme Demir | AE6FJN 5RHX4 AK104787 / 8 "10 "10 "AK104780.187 "0.093 x"110.25 "Evet€123.07
TB WOODS AK11478 V Kayışlı Kasnak 7/8 Sabit 11.25 Dış Çap Dökme Demir | AE6FJR 5RHX7 AK114787 / 8 "11 "11 "AK114780.187 "0.093 x"111.25 "Evet€132.25
TB WOODS AK12478 V Kayışlı Kasnak 7/8 Sabit 12.25 Dış Çap Dökme Demir | AE6FJU 5RHX9 AK124787 / 8 "12 "12 "AK124780.187 "0.093 x"112.25 "Evet€138.60
TB WOODS AK7478 V Kayışlı Kasnak 7/8 Sabit 7.25 Dış Çap Pik Döküm | AE6FML 5RJF1 AK74787 / 8 "7"7"AK74780.187 "0.093 x"17.25 "Evet€84.39
TB WOODS AK8478 V Kayışlı Kasnak 7/8 Sabit 8.25 Dış Çap Pik Döküm | AE6FMQ 5RJF5 AK84787 / 8 "8"8"AK84780.187 "0.093 x"18.25 "Evet€98.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS AK14478 V Kayış Kasnağı 7/8 Sabit 14.25 Dış Çap Pik
€196.27 / Adet