TELEMECANIQUE SENSÖRLER Çelik Makaralı Pistonlu Güvenlik Kilit Anahtarı
stil | Model | Aktüatör Uzunluğu | Bağlantı Türü | derinlik | Yükseklik | IP Rating | Çalışma kuvveti | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XCSM3702L2 | 0.8 " | 30 "60 x" | 0.63 " | 2.77 " | 66, 67, 68 | 7.9 lb | €298.24 | |
B | XCSD3702N12 | 0.39 " | 30 "48 x" | 1.36 " | 3.92 " | 66, 67 | 8.09 lb | €237.71 |
Çelik Makaralı Pistonlu Emniyet Kilidi Anahtarı
Telemecanique Sensors güvenlik limit anahtarları, paketleme, malzeme taşıma ve takım tezgahı / montaj işlemleri sırasında kazaları önlemek için endüstriyel ekipmanı bir saniyeden daha kısa sürede durdurmak için kullanılır. Markanın UL listesinde yer alan XCS Serisi limit anahtarları, anahtarın pistonu veya kolu makine korumalarının veya diğer hareketli nesnelerin kayma hareketi tarafından saptırıldığında kontrol işlemlerini keser. Kurcalamaya dayanıklı bu anahtarlar, dar alanlarda bile kolay kurulum için kompakt bir tasarıma, havanın sıkıştırılıp içeri alınmasına olanak tanıyan bir piston kafasına ve elektrik yedekliliği sağlamak için pozitif açılan kontaklara sahiptir. Plastik ve zamak malzeme varyantlarında bulunan bu Telemecanique Sensors güvenlik limit anahtarlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mobilya İpuçları ve Kapaklar
- Su tankları
- Senkron Tahrik Dişli Kayışı Kasnakları
- Şamandıralı Vana Aksesuarları
- Hidrolik Valf Manifoldlar
- Labware'in
- Elektrikli El Aletleri
- Şantiye Aydınlatması
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- Döner Pompalar
- HARRIS Lehimleme İpucu
- GERBER PLUMBING Kısa Broşlu Büyük Sap
- CENTRAL SPECIALTIES LTD Plastik Tepsi Standı
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 7/8-12 Un
- TRICO Streamliner M Gres Dağıtıcıları
- Aetna Bearing 1400AW Serisi Hizalama Pulları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, MDNX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR NH Serisi, HM-H1 Stili, 830 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler
- BOSTON GEAR 8 Çap Hatveli Dökme Demir Konik Dişliler