Telemecanique Sensors Xcsd3702n12 | 12g770 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSD3702N12 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a | AF6FWE 12G770

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3702N12 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6FWE Modeli: XCSD3702N12Çapraz Referans: 12G770

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€237.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güvenlik Kilit Anahtarı
AC İletişim Derecesi1.5A @ 300V
Aktüatör Uzunluğu0.39 "
gövde MalzemesiZamak
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı Türü30 "48 x"
İletişim Formu1NO, 1NC
DC İletişim Derecesi1.5A @ 300V
derinlik1.36 "
Baş MalzemesiZamak
Yükseklik3.92 "
IP Rating66, 67
hareketYatay
Çalışma kuvveti8.09 lb
Çalışma sıcaklığı. Aralık-13 Derece ila 158 Derece F
stilÇelik Makaralı Piston
genişlik1.18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8536509055

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Poditive Açılış Kontakları, Plastik Muhafaza

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuBağlantı TürüderinlikYükseklikIP RatingÇalışma kuvvetiÜcret
TELEMECANIQUE SENSÖRLER XCSM3702L2 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a | AF6FWA 12G766 XCSM3702L20.8 "30 "60 x"0.63 "2.77 "66, 67, 687.9 lb€298.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3702N12 Güvenlik Kilit Anahtarı 1no 2nc 1.5a
€237.71 / Adet