TEMPCO Kanatlı Şerit Isıtıcı, Her Uç Terminali, 120V Volt
stil | Model | Montaj Ölçüsü | Uzunluk | Watt Yoğunluğu | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BOS00519 | 9.5 " | 10.5 " | 18W / metrekare içinde. | 350 | €75.50 | |
A | BOS00123 | 9.5 " | 10.5 " | 45W / metrekare içinde. | 725 | €75.30 | |
A | BOS00521 | 9.5 " | 10.5 " | 25W / metrekare içinde. | 500 | €72.15 | |
A | BOS00131 | 11 " | 12 " | 40W / metrekare içinde. | 900 | €80.59 | |
A | BOS00232 | 13 " | 14 " | 28W / metrekare içinde. | 750 | €88.95 | |
A | BOS00135 | 13 " | 14 " | 37W / metrekare içinde. | 1100 | €92.15 | |
A | BOS00139 | 14.25 " | 15.25 " | 37W / metrekare içinde. | 1250 | €102.13 | |
A | BOS00506 | 16.875 " | 17.875 " | 18W / metrekare içinde. | 750 | €118.10 | |
A | BOS00540 | 16.875 " | 17.875 " | 25W / metrekare içinde. | 1000 | €118.62 | |
A | BOS00144 | 16.875 " | 17.875 " | 38W / metrekare içinde. | 1550 | €116.56 | |
A | BOS00154 | 20 " | 21 " | 36W / metrekare içinde. | 1900 | €138.36 | |
A | BOS00529 | 22.75 " | 23.75 " | 23W / metrekare içinde. | 1450 | €165.27 | |
A | BOS00530 | 24.5 " | 25.5 " | 22W / metrekare içinde. | 1500 | €166.19 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Paslanmaz Çelik İtmeli Boru Bağlantı Parçaları
- O-Ring Ekleme Kitleri
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Parmak Karyolası
- Hava İstasyonu Aksesuarları
- Yatak
- Görev Işıkları
- Dış Mekan Armatürleri
- Elektronik / Bench Test
- Laboratuvar Gereçleri
- DAYTON Genel Amaçlı Motorlar, Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı
- APPROVED VENDOR Duvara Monte Tel Raflar, 3 Raflı
- STRANCO INC Kalite Kontrol Etiketi
- MACROMATIC TD-851 Serisi, Zaman Geciktirme Rölesi, 240 VAC
- FABORY Kalafat Çapaları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 5/8-11 Unc Lh
- VOLLRATH Adaptör Çubukları
- VESTIL PHCH Serisi Profesyonel El Zincirli Vinçler