Tempco Csf00131 | Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | 2xef3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TEMPCO CSF00131 Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XHT 2XEF3

TEMPCO CSF00131 Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XHT Modeli: CSF00131Çapraz Referans: 2XEF3
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
€80.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Şerit Isıtıcı
Eleman Genişliği1-1 / 2 "
Yüzgeçler Boyunca Y x G1-3 / 8 x 2 "
MalzemeNikel kaplama çelik
Maks. Alan sayısı Kılıf Sıcaklığı1200 Derece F
Montaj Ölçüsü11 "
Montaj TipiYüzey Montajı
Uzunluk12 "
Faz1
Vida Boyutu10-32
Kılıf malzemesiDikişsiz 304 Paslanmaz Çelik
TerminallerHer son
UPC013167095642
Gerilim120V
Watt Yoğunluğu40W / metrekare içinde.
Watt900

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)31.24
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oluklu Delik Uzunluğu (1/2 ")
  • Oluklu Delik Genişliği (5/16 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj ÖlçüsüUzunlukWatt YoğunluğuWattÜcret
TEMPCO CSF00530 Isıtıcı 120v 25-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC2UMK 2MXF3 BOS0053024.5 "25.5 "22W / metrekare içinde.1500€166.19
TEMPCO CSF00519 Isıtıcı 120v 10-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XHE 2XED9 BOS005199.5 "10.5 "18W / metrekare içinde.350€75.50
TEMPCO CSF00521 Isıtıcı 120v 10-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XHJ 2XEE4 BOS005219.5 "10.5 "25W / metrekare içinde.500€72.15
TEMPCO CSF00123 Isıtıcı 120v 10-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XHN 2XEE8 BOS001239.5 "10.5 "45W / metrekare içinde.725€75.30
TEMPCO CSF00232 Isıtıcı 120v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XHX 2XEF7 BOS0023213 "14 "28W / metrekare içinde.750€88.95
TEMPCO CSF00135 Isıtıcı 120v 14 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XJB 2XEG2 BOS0013513 "14 "37W / metrekare içinde.1100€92.15
TEMPCO CSF00139 Isıtıcı 120v 15-1 / 4 İnç Uzunluk 1200 Derece F | AC3XJF 2XEG6 BOS0013914.25 "15.25 "37W / metrekare içinde.1250€102.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TEMPCO CSF00131 Isıtıcı 120v 12 İnç Uzunluk 1200 Derece F
€80.59 / Adet