TESTO Sıcaklık Kaydedici
stil | Model | Su geçirmez | doğruluk | Pil Ömrü | genişlik | uyumlu | Bağlantı boyutu | derinlik | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0572-1764 | IP54 | +/-% 1 okuma (-328 ila 212 Derece F), +/- 0.5 Derece F (-148 ila +158 Derece F), +/-% 0.5 rdg. (+158 ila +1832 Derece F) | 8 Yıl | 10.5 " | T, J. veya K Probları yazın | T veya K veya J yazın | 6.25 " | -328 ila 752 Derece F (Tip T), DZ5 -310 ila 1832 Derece F (Tip K), - 148 ila +1382 Derece F (Tip J) | €961.76 | |
B | 0572-1753 | IP65 | +/- 0.7 Derece F (-13 ila +131 Derece F), +/- 1.4 Derece F (-40 ila -13 Derece F) | 3 Yıl | 11 " | T veya K Tipi Problar | T veya K yazın | 5" | -31 ila 131 Derece F Dahili, -40 ila 248 Derece F Harici | €499.67 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapı Altları
- Pencere ve Kapı Contaları
- Doğrusal Mil ve Destek Rayları
- Boots adına kaydolun
- Sıvı Seviye Şalteri Aksesuarları
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Hidrolik Motorlar
- Oto Kaporta Araçları
- BLUCHER Sıhhi Tee
- AIR HANDLER Hava Filtresi Medya Yastığı, Fiberglas
- TOUGH GUY Sert Çöp Kovası Astarı
- FPE NEF Serisi Cıvatalı Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
- DIXON Büyük Kollu
- TENNSCO RSMB Serisi Referans Rafı
- FEBCO Master Serisi LF860 Büyük Azaltılmış Basınç Bölge Grupları
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 Çift Muhafazalı Sonlandırma Bağlantı Parçaları
- KERN AND SOHN CE Serisi Ayarlanabilir Taban Ayakları
- HUMBOLDT Kapaklı Plastik Kavanoz