Testo 0572-1764 | Çevre Veri Kaydedici 176 T4 | 21c678 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TESTO 0572-1764 Enviro Veri Kaydedici 176 T4 | AB6EUD 21C678

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EUD Model: 0572-1764Çapraz Referans: 21C678
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
€944.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık Kaydedici
AC AdaptörYok hayır
doğruluk+/-% 1 okuma (-328 ila 212 Derece F), +/- 0.5 Derece F (-148 ila +158 Derece F), +/-% 0.5 rdg. (+158 ila +1832 Derece F)
alarmEVET
Pil Ömrü8 Yıl
uyumluT, J. veya K Probları yazın
Bağlantı boyutuT veya K veya J yazın
derinlik6.25 "
Dijital OkumaEvet
Yükseklik2.5 "
arayüzeyMini USB - USB Kablosu
Numune Noktası Saklama15 Min Ölçüm Döngüsü
Gerekli YazılımEvet
Sıcaklık. menzil-328 ila 752 Derece F (Tip T), DZ5 -310 ila 1832 Derece F (Tip K), - 148 ila +1382 Derece F (Tip J)
Zaman aralıklarıDeğişken
TipNTC / Tip T veya K veya J
Su geçirmezIP54
genişlik10.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu9025198080
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • İletim Sıklığı (1 sn. - 24 sa.)
  • Özel Özellikler: Dört Ölçüm Bölgesine Kadar Paralel Sıcaklık Ölçümü

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSu geçirmezdoğrulukPil ÖmrügenişlikuyumluBağlantı boyutuderinlikSıcaklık. menzilÜcret
TESTO 0572-1753 Enviro Veri Kaydedici 175 T3 | AB6EUC 21C677 0572-1753IP65+/- 0.7 Derece F (-13 ila +131 Derece F), +/- 1.4 Derece F (-40 ila -13 Derece F)3 Yıl11 "T veya K Tipi ProblarT veya K yazın5"-31 ila 131 Derece F Dahili, -40 ila 248 Derece F Harici€456.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TESTO 0572-1764 Enviro Datalogger 176 T4
€944.29 / Adet