TOWNSTEEL FCE-4010 Serisi, Elektronik Sınıf Kilidi
stil | Model | Bitiş | Yangın oylaması | Kolu tipi | İç Yükseklik | Dış Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FCE-4010-RFID-S-613 | Yağ Ovuşturdu Bronz | 3 saat. | Sert Kol Koruyucu | 8 41 / 64 " | 8 21 / 32 " | €984.22 | |
A | FCE-4010-RFID-Q-613 | Yağ Ovuşturdu Bronz | 3 saat | Sert Kol Görevi | 8 41 / 64 " | 8 21 / 32 " | €984.22 | |
A | FCE-4010-RFID-G-613 | Yağ Ovuşturdu Bronz | 3 saat | Sert Kol Galası | 8 41 / 64 " | 8 21 / 32 " | €984.22 | |
A | FCE-4010-RFID-IC-G-613 | Yağ Ovuşturdu Bronz | 3 saat. | Sert Kol Galası | 10 15 / 32 " | 10 15 / 32 " | €984.22 | |
A | FCE-4010-RFID-IC-S-613 | Yağ Ovuşturdu Bronz | 3 saat | Sert Kol Koruyucu | 10 15 / 32 " | 10 15 / 32 " | €984.22 | |
A | FCE-4010-RFID-IC-Q-613 | Yağ Ovuşturdu Bronz | 3 saat | Sert Kol Görevi | 10 15 / 32 " | 10 15 / 32 " | €984.22 | |
A | FCE-4010-RFID-Q-626 | Saten Krom | 3 saat | Sert Kol Görevi | 8 41 / 64 " | 8 21 / 32 " | €984.22 | |
A | FCE-4010-RFID-IC-Q-626 | Saten Krom | 3 saat | Sert Kol Görevi | 10 15 / 32 " | 10 15 / 32 " | €984.22 | |
A | FCE-4010-RFID-IC-G-626 | Saten Krom | 3 saat. | Sert Kol Galası | 10 15 / 32 " | 10 15 / 32 " | €984.22 | |
A | FCE-4010-RFID-IC-S-626 | Saten Krom | 3 saat | Sert Kol Koruyucu | 10 15 / 32 " | 10 15 / 32 " | €984.22 | |
A | FCE-4010-RFID-S-626 | Saten Krom | 3 saat | Sert Kol Koruyucu | 8 41 / 64 " | 8 21 / 32 " | €1,025.22 | |
A | FCE-4010-RFID-G-626 | Saten Krom | 3 saat | Sert Kol Galası | 8 41 / 64 " | 8 21 / 32 " | €984.22 |
FCE-4010 Serisi, Elektronik Sınıf Kilitleme Kilidi
Elektronik Sınıf Kilitleme kilitleri, eğitim ortamlarında güvenlik ve kontrol erişimi için ideal olan gelişmiş güvenlik çözümleridir. 1 ila 2 yıl pil ömürleri vardır, bu sayede bakım zahmetini en aza indirir ve kesintisiz güvenlik sağlarlar. Bu kilitler, yöneticilerin veya yetkili personelin güvenlik protokollerine göre kilit ayarlarını özelleştirmesine izin veren programlanabilir bir işlev kontrolüne sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zımpara Kağıdı El Pedleri ve Blokları
- Tezgah Öğütücü Aksesuarları
- PTFE Boru
- Sabit Gaz Dedektörleri
- Elektrikli Tavan Isıtıcı Aksesuarları
- Tanımlama Ürünleri
- DC Motorlar
- Soğutma Test Cihazları
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- WESCO Tamburlu Kamyon Aksesuarını Yıkın
- APPROVED VENDOR Yassı Çelik 4140
- DAYTON Vidalar, 1/4-20 İnç Diş
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z366 Serisi Evrensel Santrifüj
- DIXON Hookie Kanca Hortum Kaldırıcılar
- BURNDY Kalıplı Kutu
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Standart Küresel Vanalar, Soketli ve Dişli Uçlu, FKM
- 3M Yedek Filtreler
- RAMFAN Takviyeli Kanal
- BOSTON GEAR 20 Enine Çap Hatveli Sağ Çelik Sertleştirilmiş Helisel Dişliler