Townsteel Fce-4010-rfid-q-613 | Sınıf Kilidi Bronz Görev Kolu | 35dx71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-613 Sınıf Kilidi Bronz Görev Kolu | AH4NLE 35DX71

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-613 Sınıf Kilidi Bronz Görev Kolu

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4NLE Modeli: FCE-4010-RFID-Q-613Çapraz Referans: 35DX71
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
€1,054.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Sınıf Kilidi
Erişim türüRFID
arka plan2.75 "
Pil Ömrü1 ila 2 yıl.
Kapı Kalınlığı1.75 "
Etkinlik Denetim İziYok hayır
BitişYağ Ovuşturdu Bronz
Yangın oylaması3 saat
işlevProgramlanabilir Fonksiyon Kontrolü
sınıf1
ElAlan Tersinir
Kolu tipiSert Kol Görevi
İç Derinlik2.75 "
İç Yükseklik8 41 / 64 "
İç Genişlik3 21 / 64 "
IP RatingOylanmamış
Mandal Ön Boyut1-1/8" x 2-1/4"
Mandal Uzunluğu1 / 2 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları250
Montaj StiliSilindirik
Çalışma sıcaklığı. Aralık-31 Derece ila 151 Derece F
Dış Derinlik2-3 / 4 "
Dış Yükseklik8 21 / 32 "
Dış Genişlik3 27 / 64 "
Güç Kaynağı(4) AA Piller
Zamanlanmış Giriş Ödeneği8 sn.
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Anahtar Geçersiz Kılma Seçenekleri: Schlage "C" 6 Pimli Anahtar Yuvası (Dahil)
  • Tuş Takımı Materyali: Uygulanamaz
  • Maks. Alan sayısı Yakınlık Aralığı: 3/4 "
  • Elektrik / Mekanik: Elektrik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişYangın oylamasıKolu tipiİç YükseklikDış YükseklikÜcret
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-S-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gözcü Kolu | AH4NLA 35DX67 FCE-4010-RFID-S-626Saten Krom3 saatSert Kol Koruyucu8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,098.48
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Görev Kolu | AH4NLB 35DX68 FCE-4010-RFID-Q-626Saten Krom3 saatSert Kol Görevi8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,054.55
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gala Kolu | AH4NLC 35DX69 FCE-4010-RFID-G-626Saten Krom3 saatSert Kol Galası8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,054.55
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-S-613 Sınıf Kilidi Bronz Gözcü Kolu | AH4NLD 35DX70 FCE-4010-RFID-S-613Yağ Ovuşturdu Bronz3 saat.Sert Kol Koruyucu8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,054.55
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-613 Sınıf Kilidi Bronz Gala Kolu | AH4NLF 35DX72 FCE-4010-RFID-G-613Yağ Ovuşturdu Bronz3 saatSert Kol Galası8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,054.55
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-S-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Gözcü Kolu | AH4NLN 35DX79 FCE-4010-RFID-IC-S-626Saten Krom3 saatSert Kol Koruyucu10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,054.55
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-Q-626 Sınıf Kilidi Saten Krom Görev Kolu | AH4NLP 35DX80 FCE-4010-RFID-IC-Q-626Saten Krom3 saatSert Kol Görevi10 15 / 32 "10 15 / 32 "€1,054.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-613 Sınıf Kilidi Bronz Görev Kolu
€1,054.55 / Adet