Tritan Ucfb204-12a | Flanşlı Rulman 3 Cıvatalı Bilyalı 3/4 Delik | 36uy58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRITAN UCFB204-12A Flanşlı 3-Cıvatalı Bilyalı 3/4 Delikli | AH7JYG 36UY58

TRITAN UCFB204-12A Flanşlı Rulman 3 Cıvatalı Bilyalı 3/4 Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7JYG Modeli: UCFB204-12AÇapraz Referans: 36UY58
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
€36.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+3-Bolt Flanşlı Rulman
Cıvata Ölçüsü5 / 16 "
Delik Dia.3 / 4 "
Dinamik Yük Kapasitesi2877 lb
BitişBoyalı
Gövde Malzemesidökme demir
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
YağlamaShell Alvania RL2 veya NLGI # 2 Eşdeğeri
Delik Merkezinin Merkeze Montajı38.1mm
Toplam yükseklik34.2mm
Uzunluk108mm
toplam Genişlik63.5mm
Statik Yük Kapasitesi1494 lb
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)6.6
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiDelik Merkezinin Merkeze MontajıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikStatik Yük KapasitesiÜcret
TRITAN UCFB205-16A Flanşlı 3 Cıvatalı Bilye 1 Geçişli | AH7JYH 36UY59 UCFB205-16A1"3147 lb41mm36.4mm120.7mm69.9mm1764 lb€40.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRITAN UCFB204-12A Flanşlı Rulman 3 Cıvatalı Bilyalı 3/4 Delik
€36.05 / Adet