TRITAN SBFL Serisi, 2 Cıvatalı Flanş Bağlantılı Rulmanlar
stil | Model | Statik Yük Kapasitesi | Cıvata Ölçüsü | Delik Dia. | Dinamik Yük Kapasitesi | Delik Merkezinin Merkeze Montajı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SBLF202-10G | 1034 lb | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 2158 lb | 63.5mm | 8mm | 81mm | 56mm | €32.25 | |
A | SBLF201-8G | 1034 lb | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2158 lb | 63.5mm | 8mm | 81mm | 56mm | €31.11 | |
B | SBFL202-10G | 1034 lb | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2158 lb | 76.5mm | 31mm | 99mm | 57mm | €30.50 | |
B | SBFL201-8G | 1034 lb | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 2158 lb | 76.5mm | 31mm | 99mm | 57mm | €32.71 | |
A | SBLF204-12G | 1494 lb | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 2877 lb | 71.5mm | 10mm | 90mm | 61mm | €32.83 | |
B | SBFL204-12G | 1494 lb | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2877 lb | 90mm | 33.3mm | 113mm | 60mm | €28.84 | |
A | SBLF205-16G | 1764 lb | 5 / 16 " | 1" | 3147 lb | 76mm | 10mm | 95mm | 64mm | €31.51 | |
B | SBFL205-16G | 1764 lb | 3 / 8 " | 1" | 3147 lb | 99mm | 35.8mm | 130mm | 68mm | €30.84 | |
A | SBLF206-19G | 2540 lb | 3 / 8 " | 1.187 " | 4383 lb | 90.5mm | 12mm | 113mm | 76mm | €41.46 | |
A | SBLF206-20G | 2540 lb | 3 / 8 " | 1.25 " | 4383 lb | 90.5mm | 12mm | 113mm | 76mm | €40.98 | |
B | SBFL206-20G | 2540 lb | 3 / 8 " | 1.25 " | 4383 lb | 117mm | 40.2mm | 148mm | 80mm | €37.42 | |
A | SBLF207-20G | 3439 lb | 3 / 8 " | 1.25 " | 5777 Lb. | 100mm | 12mm | 122mm | 89mm | €51.54 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava boşluğu
- Giriş Panjurları
- Zemin Çubukları
- Yeniden Kullanılabilir Buz Paketleri
- CB Radyolar
- Dolaplar
- Hortum Makaraları
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- 3M Yeniden Kullanılabilir Kulak Tıkaçları
- DAYTON Anlık Push Button Operatörü
- STEEL KING Sismik Dikme Çerçeve
- AMERICAN TORCH TIP İletişim İpuçları
- APPROVED VENDOR Gromet Buna-n
- HOBART Motor Tahrikli Kaynakçı
- ARLINGTON INDUSTRIES Montaj Tabanı, Plastik
- DAYTON Kombine Bantlı ve Tezgahlı Taşlama Makineleri
- ULTRATECH Ultra Muhafaza Bankoları, Köpük Duvar Plus, Kopolimer 2000
- BROWNING VF2E 200 Serisi Standart Hizmet İki Cıvatalı Flanş Montajlı Bilyalı Rulmanlar