Tritan Sblf206-20g | Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilyalı 1-1/4 Delik | 36uy04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRITAN SBLF206-20G Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilyalı 1-1 / 4 Çap | AH7JWC 36UY04

TRITAN SBLF206-20G Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilyalı 1-1/4 Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7JWC Modeli: SBLF206-20GÇapraz Referans: 36UY04
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
€40.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+2-Bolt Flanşlı Rulman
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
Delik Dia.1.25 "
Dinamik Yük Kapasitesi4383 lb
BitişBoyalı
Gövde Malzemesidökme demir
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
YağlamaShell Alvania RL2 veya NLGI # 2 Eşdeğeri
Delik Merkezinin Merkeze Montajı90.5mm
Toplam yükseklik12mm
Uzunluk113mm
toplam Genişlik76mm
Statik Yük Kapasitesi2540 lb
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)8.64
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStatik Yük KapasitesiCıvata ÖlçüsüDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiDelik Merkezinin Merkeze MontajıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
TRITAN SBFL201-8G Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilye 1/2 Delik | AH7JVR 36UX93 SBFL201-8G1034 lb3 / 8 "1 / 2 "2158 lb76.5mm31mm99mm57mm€32.71
TRITAN SBFL202-10G Flanşlı 2 Cıvatalı Bilyalı 5/8 Delikli | AH7JVT 36UX94 SBFL202-10G1034 lb3 / 8 "5 / 8 "2158 lb76.5mm31mm99mm57mm€30.50
TRITAN SBFL204-12G Flanşlı 2-Cıvatalı Bilyalı 3/4 Delikli | AH7JVU 36UX95 SBFL204-12G1494 lb3 / 8 "3 / 4 "2877 lb90mm33.3mm113mm60mm€28.84
TRITAN SBFL205-16G Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilye 1 Delik | AH7JVV 36UX96 SBFL205-16G1764 lb3 / 8 "1"3147 lb99mm35.8mm130mm68mm€30.84
TRITAN SBFL206-20G Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilyalı 1-1 / 4 Çap | AH7JVW 36UX97 SBFL206-20G2540 lb3 / 8 "1.25 "4383 lb117mm40.2mm148mm80mm€37.42
TRITAN SBLF201-8G Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilye 1/2 Delik | AH7JVX 36UX98 SBLF201-8G1034 lb1 / 4 "1 / 2 "2158 lb63.5mm8mm81mm56mm€31.11
TRITAN SBLF202-10G Flanşlı 2 Cıvatalı Bilye 5/8 Delik | AH7JVY 36UX99 SBLF202-10G1034 lb1 / 4 "5 / 8 "2158 lb63.5mm8mm81mm56mm€32.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRITAN SBLF206-20G Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilyalı 1-1/4 Delik
€40.98 / Adet